カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)

「lpl-40」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷
    面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
    用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
  • 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7
  • 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業

    LEDパイプライト 100V用入力アダプター

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
    電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
  • LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業

    LEDパイプライト40形 両端切放し

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
    用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
  • 宛名ラベル(宛名ラベル貼付プリンタ専用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    宛名ラベル(宛名ラベル貼付プリンタ専用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
  • LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    89,980税込98,978
    1セット(50巻)
    4日以内出荷
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    割れにくい。ポリカーボネイト 虫が寄りにくい低誘虫性 スイッチ付で個別に消点灯 白熱球のように熱くなるない。
    用途土木、建築工事など各種現場で電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)37(100V・200V)材質ポリカーボネート質量(kg)2.1スイッチあり定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2電源コード(m)5色温度(K)5000照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30寿命球50000時間アズワン品番64-8598-92照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度交換ランプ定格光束(Lm)4800連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業

    LEDパイプライト40形専用交換球

    日動工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)。非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
    用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDパイプライト用マグネットホルダー 日動工業

    LEDパイプライト用マグネットホルダー

    日動工業
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    マグネットでパイプライトを簡単に設置
    適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
  • 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷
    高輝度LED回転点滅灯「KLE-180RK」、LEDカラー表示灯「LPL-70」の壁面取付ブラケットです。ポールに設置する場合はポールアタッチメント【BP-101】と組み合わせて取り付けることができます。(ポール径:Φ40~Φ140mm)
    適合機種高輝度LED回転点滅灯 : KLE-180RK、LEDカラー表示灯 : LPL-70
  • 充電式LEDパイプライト40形14W 日動工業

    充電式LEDパイプライト40形14W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
    用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)14フックフック仕様防雨型ON/OFFスイッチ付付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個全長(mm)1475質量(kg)1.4バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)430(1m)バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)11.1使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色充電電圧(V)100/200(50/60Hz)充電時間(時間)6アズワン品番64-3182-02LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74定格光束(Lm)2030連続点灯時間(時間)6.5照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240エコロジー商品省エネ
  • クーラントパイプ用レンチ 日研工作所

    クーラントパイプ用レンチ

    日研工作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷