カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpl-40h-36w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
    用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
  • LEDパイプライト用マグネットホルダー 日動工業

    LEDパイプライト用マグネットホルダー

    日動工業
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    マグネットでパイプライトを簡単に設置
    適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
関連キーワード
照明カテゴリ