カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)

「lptic」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
219税込241特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
259税込285
1セット(3個)
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
319税込351
1個ほか
3日以内出荷
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
249税込274
1個
翌々日出荷
APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° APEMAPEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°APEM
3,900税込4,290
1個
5日以内出荷
JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEMAPEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°APEM
3,900税込4,290
1個
5日以内出荷
JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2
Optical encoder 3ch 304LPI BROADCOMOptical encoder 3ch 304LPIBROADCOM
239,800税込263,780
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様光学エンコーダ. このAvago Technologies製のモーションコントロール光学エンコーダには、2つ又は3つのチャンネル出力オプションが用意されています。 これらのインクリメンタルエンコーダには、モーションコントロールの光学技術が利用されています インクリメンタルエンコーダデバイスは、 インクリメンタルカウント用の位置フィードバックを提供します。 フィードバック信号は常に開始点又は元の位置を参照しますが、インクリメンタルエンコーダは独自に定義した相対位置を提供します。 Avago Technologiesでは、光反射型インクリメンタルエンコーダ及び光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を用意しています。 これらのデバイスは、ユーザー統合用のエンコーダモジュール、完全に収納された又はキットのエンコーダモジュールとして販売されています。 この光学エンコーダは、多様な用途に対して正確な位置決めと速度検出を提供します。. 可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ及びステッパモータフィードバックシステム ロボットのアーム ウエハー処理機械RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-61
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-62
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-64
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-63
Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL SPARKFUNChip Quik No-Clean Flux Pen - 10mLSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
33日以内出荷
DescriptionDo you need help soldering a difficult project, reworking a botched pin or just making your life easier? This 10mL no-clean flux pen from Chip Quik(R)is great for all of your solder, desolder, rework and reflow purposes! For those of you unfamiliar, flux is a handy substance that prevents beading of the solder and helps the solder flow cleanly onto the parts you are soldering. This is a must-have tool for any hobbyist's workbench.Each of these flux pens can be used in leaded and lead-free applications and is VOC, halide and rosin free --- making it RoHS II and REACH compliant. Since this is a "no-clean" style flux, you won't have to worry about any sort of conductivity issues associated with it interfering with your board or project. However, it is advisable to still clean whatever you are using this flux pen on with basic isopropyl alcohol(IPA), because a clean board is a happy board!Note:It isn't recommended to use this flux with solder that has a water-soluble or rosin flux core in scenarios that require your boards operate at a high reliability rate. At a hobbyist level you should have no issues.FeaturesFlux Type:No-Clean Liquid Flux(for leaded and lead-free applications)Flux Classification:INM0Packaging:10mL PenShelf Life:Refrigerated >24 months; Unrefrigerated >24 months
仕様●RoHS:2022/03/25時点アズワン品番67-0428-26
Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALIDaytime Running Lights With Universal Offset Mounting KitDENALI
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)関連資料(1.59MB)
Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALIDaytime Running Light With Waterproof Flush Mounting KitDENALI
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)関連資料(0.94MB)