カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
「lq1u31」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U3
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U313B
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U313A
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U3331
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8