カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lr036」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • 7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode) Asian Brand

    7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)

    Asian Brand
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • LP530LED スイッチハーネス PIAA

    LP530LED スイッチハーネス

    PIAA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

    CKD
    5,493税込6,042
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • リペア チークパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0036 ZEALOT(ジーロット)

    リペア チークパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0036

    ZEALOT(ジーロット)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRR0036。販売備考:Bull Raider2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:30。タイプ:チークパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:Mサイズ(30mm)
    厚さ(mm)30ブラックサイズMサイズ用
  • 超軽量 刈払チップソー カマイタチ IBF

    超軽量 刈払チップソー カマイタチ

    IBF
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約355gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
    用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SK-5刃数36質量(g)355外径(Φmm)255
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-36

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • カマイタチからまん軽量 バクマ工業

    カマイタチからまん軽量

    バクマ工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • ジープラングラー用カーAVトレードインキット カナテクス

    ジープラングラー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    14,625税込16,088
    1個
    9日以内出荷
    異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けるキットです。
    適合車種ラングラー[H24/1~H30/11](JK36L、JK36LR、JK36S)構成部品ブラケット (L)(R)、パネル (L)(R)、コネクター(22P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカージープ