107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]LEDスタンドルーペ
ボタン電池LR1130 4個付
セット内容本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1 材質ABS 使用時寸法(mm)250×165×180
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手作りテーブルランプ
キャッチコピー:ビーズとガラスタイルでオシャレなランプがつくれる!。商品説明:ビーズとガラスタイルでキラキラ光るオシャレなテーブルランプがつくれるキットです。付属のビーズとガラスタイルを貼り付けるだけなので簡単につくれます。ボタン電池(LR1130)3個付(電池交換可能)。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:なし。
セット内容ランプ×1、ランプ台×1、ランプ蓋×1、ガラスタイル×1、接着剤×1、ビーズセット×1 材質ランプ:アクリル、ランプ台:アクリル、ランプ蓋:アクリル、ガラスタイル:ガラス 寸法(mm)完成サイズ:約Φ65×120 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,119 税込1,231
3日以内出荷

ライト付き プラスチックレンズ 倍率2倍(小玉は4倍) レンズ径108mm ボタン電池LR1130 3個使用
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ライト付き プラスチックレンズ 倍率2.5倍(小玉は4倍) レンズ径88mm ボタン電池LR1130 3個使用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ライト付き プラスチックレンズ 倍率3倍(小玉は4倍) レンズ径73mm ボタン電池LR1130 3個使用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,780 税込1,958
当日出荷

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 ミニジャストタイプ。
桁数12 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニジャストタイプ 質量(g)110 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命約3年 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2 トラスコ品番788-6861 サイズミニジャストタイプ 質量(g)約100 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命約3年 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様ソーラー+内蔵電池 サイズ手帳タイプ 質量(g)50 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

税計算機能付電卓です 表示が見やすい特大表示液晶です
トラスコ品番161-5402 サイズミニジャストタイプ 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 桁数10 機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

彩りあざやか、POPなデザイン電卓。手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン 傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。 早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。 演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。 かわいい丸いキー。丸みのあるかわいいキー形状とシンプルな配列。 定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数8 サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約70(電池含む) 電源LR1130×1 表示液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×23.2 機能傾斜表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー 使用電源LR1130×1 使用時間約1年6ヶ月(1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×120×23.2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓
桁数12 材質本体、キー/ABS樹脂 サイズデスクトップタイプ 機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能 付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130)) 質量(g)67 電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12 表示桁数10 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT) オートパワーオフあり 材質(キー)プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.7MB)
1個
599 税込659
当日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケース サイズ手帳サイズ 質量(g)50 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118×70×8.4 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118×70×8.4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計算状態表示 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁数8 仕様計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケース サイズ手帳サイズ 質量(g)35 電源LR54×1(LR1130も使用可能) 機能大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り 電池1 電池寿命約2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.7 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102×57×6.7
1個
519 税込571
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小さくてもビジネスシーンで大活躍!
桁数10 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS サイズS 質量(g)45 電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×19 文字高(mm)9 機能税計算(税込・税抜)・税率設定・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能 使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個 保証期間1年間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×112×19
1台
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数8 適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200 サイズ手帳タイプ 質量(g)約50 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.5×70×8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り 電池寿命約3年 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
1個
849 税込934
当日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニミニジャストタイプ 質量(g)70 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

Asmix(アスカ)ビジネス電卓
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり 00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり チルトアップあり
付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)132 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20 文字高(mm)12 機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ 使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
1台
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 手帳型ケースつき 定数計算が簡単
桁数8 サイズハンディ・手帳タイプ 質量(g)約41(電池含む) タイプ手帳 機能大型表示、早打ち、ゴムキー、税計算、演算状態、ツインパワー 使用電源太陽電池+LR1130×1 メモリー1 使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) アズワン品番65-0391-29 寸法(横×奥行×高さ)(mm)60×104×8
1個
849 税込934
当日出荷

表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00) 手帳型ケースつき ストラップホールつき 定数計算が簡単
桁数10 サイズハンディ・手帳タイプ 質量(g)約62(電池含む) タイプ手帳 機能アクリル表示パネル、税計算機能、早打ち、演算状態表示、4キーメモリー,→,00、定数計算、ストラップホールつき、大型表示、ツインパワー、プラスチックキー 使用電源太陽電池+LR1130×1 メモリー1 使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120.5×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。 かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。
用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約115(内蔵電池含む) 桁数12 文字高(mm)1列目:8/2列目:12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10 機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源 表示桁数12 使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個 保証期間1年間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな表示。卓上から持ち運びまでカバーする電卓。
桁数12桁 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品アルカリボタン電池1個(本体内蔵)、取扱説明書、保証書 サイズ中型 質量(g)約144 電源太陽電池+内蔵電池(LR1130×1) 表示チルト表示、計算状態表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×172.5×25.3 機能早打ち対応、税計算 保証期間1年間 表示数字(mm)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×172.5×25.3
1台ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます。傾斜角度が変えられるチルト機能付き。使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源。12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
用途電卓 計算機 付属品取扱説明書、保証書(1年) 材質本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012) ブラック 質量(g)140 桁数12桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25(突起部含まず) 機能メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー 使用電源太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個 特性抗菌
1台
969 税込1,066
当日出荷

桁数12桁 ホワイト 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書 サイズ小型 電源太陽電池+内蔵電池(LR1130×1) 表示チルト表示、計算状態表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×150×22 機能早打ち対応、税計算 保証期間1年間 表示数字(mm)12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×150×22
1台ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュー小型電卓卓上タイプ
桁数12桁 ブルー 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書 サイズ小型 電源太陽電池+内蔵電池(LR1130×1) 表示チルト表示、計算状態表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×150×22 機能早打ち対応、税計算 保証期間1年間 表示数字(mm)12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×150×22
1台ほか
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍 付属品LR1130(テスト用)×3個 質量(g)40 照明LED3灯 電池LR1130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。
寸法(mm)高さ150×幅106×奥行19 ホワイト 質量(g)約110 電源L1131またはLR1130 機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池) 電池寿命約1年 素材プラスチック
1台
898 税込988
当日出荷

机の上でも邪魔にならないコンパクトなデスクトップ10桁電卓。見やすいビッグディスプレイ表示に税計算・早打ち対応など充実機能の電卓です。
桁数10 仕様早打ち/税計算/アングル 材質ABS樹脂 寸法(mm)135×103×30 質量(g)106 電源LR1130×1(付)
1個
919 税込1,011
当日出荷

小さい・軽い・薄い。便利に持ち歩ける。8桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/傾斜表示
仕様【% キー】●【+ 大型キー】●【+/- キー】●【3桁自動位取り】●【√ キー】●【ツインパワー】●【四捨五入】●【定数計算(Kモード)】●【小数部桁数指定】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【自動節電方式】● 質量(g)58.5 桁数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×116×16.5 使用電源LR1130×1 メモリー1 使用時間2,500時間(注2) 液晶表示
1個
599 税込659
翌々日出荷