カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • 測定用品(90)
  • 家電(68)
  • 電気材料(58)
  • オフィス家具(52)
  • メカニカル部品(51)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 住設機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 切削工具(23)
  • バイク部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 機構部品(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「lr20」の検索結果

704件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック

    FDK
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-30 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-30

    東京発条製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)40.86自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-80 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-80

    東京発条製作所
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)15.32自由長(mm)80外径(mm)20内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • IR33V7LR20 CAREL

    IR33V7LR20

    CAREL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR33Z7LR20 CAREL

    IR33Z7LR20

    CAREL
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)0.104(0.23ポンド)タイプ冷凍幅(inch)2.9(7.366cm)高さ(inch)1.35(3.429cm)RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.95(7.493cm)
  • IR33W7LR20 CAREL

    IR33W7LR20

    CAREL
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20

    CAREL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V acサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:2 IR33W7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:2 IR33W7LR20

    CAREL
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 2温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z7LR20

    CAREL
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー距離計 LR-20 カスタム

    レーザー距離計 LR-20

    カスタム
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
    用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本質量(g)約 80 (電池含む)電源単4形乾電池 × 2本測定精度±3.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24測定単位1mm測定範囲(m)0.2~20レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 単1形

    マクセル(48件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(4本)
    当日出荷
    シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
  • エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659~税込¥725~
    1本ほか
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
  • 東芝アルカリ乾電池 単1形 東芝

    東芝アルカリ乾電池 単1形

    東芝(27件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。
    用途ガスコンロ/石油ストーブの点火装置、ポータブルスピーカー、大型懐中電灯やランタン等
  • アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
  • TL-LR20 SM-RT80 用ロックリング工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-LR20 SM-RT80 用ロックリング工具

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
  • Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタ

    Xスタンパー 補充インキ(顔料系)

    シヤチハタ(54件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(20mL)
    当日出荷
    耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
    用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
  • Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタ

    Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • アルカリ乾電池 単1形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単1形

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
    タイプ単1形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
  • 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形

    東芝(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。大型懐中電灯やランタン、防災ラジオなど長時間連続運転を求める機器に最適です。
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形

    マクセル(8件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
  • アルカリ電池 単1×20防災 ELPA

    アルカリ電池 単1×20防災

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(20本)
    当日出荷
    【10年保存・防災備蓄に最適】エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単1形 20本セット信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。4本パック(LR20-AD4SBS)の性能はそのままに、防災用の備蓄や法人・自治体でのまとめ買いに便利な「20本入りボックス」として登場しました。 商品のポイント10年間の長期保存に対応優れた保存特性により、製造から10年間の保存が可能。災害時に備えたストック用として、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによる大切な機器(懐中電灯やガスコンロ等)の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能大電流が必要な大型の懐中電灯や、点火時にパワーを要するガスコンロ・石油ストーブなど、あらゆる機器で安定した性能を発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に配慮した設計で、使い終わった後も安心です。 主な使用シーン防災・非常時: 強力ライト、ランタン、ポータブルラジオの予備として。日用生活: ガスコンロの点火、石油ストーブ、給湯器、自動給餌器などに。まとめ買い: 会社、学校、自治体などの避難用品管理に最適な箱入りパッケージ。製品仕様項目内容メーカー名朝日電器(ELPA / エルパ)型番LR20-AD20SBS形状単1形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造から10年間【保管について】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス極とマイナス極を正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
  • ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテック

    ゴミ袋20L LLDPE

    サンキョウプラテック(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1冊(10枚)
    当日出荷
    室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形

    FDK(1件のレビュー)
    ¥358~税込¥394~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • ロードリング 象印チェンブロック

    ロードリング

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
    用途シャックルの代わりとして材質スチール
  • アルカリ乾電池 単1形 8本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形 8本パック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(1パック×8個)
    当日出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    形状単1形寸法(mm)約Φ34.2×61.5質量(g)約133/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
  • 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単1形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単1形

    東芝
    ¥799~税込¥879~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! 大きな力で連続使用する機器に適しています。
  • グンゼコアー LR 20番手 グンゼ

    グンゼコアー LR 20番手

    グンゼ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
    材質綿・ポリエステル長さ(m)5000番手20
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単1形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単1形

    FDK
    ¥599~税込¥659~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)34.2×61.5質量(g)138.0タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • FLRチューブ デンカエレクトロン

    FLRチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単1 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1

    アイリスオーヤマ
    ¥459~税込¥505~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単1形使用推奨期限10年
  • 明色エース朱肉補充液 新朝日コーポレーション(SACOS)

    明色エース朱肉補充液

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。 極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。 印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。
    容量(mL)20インク色朱繰り返し・詰め替え対応
  • ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハイレベルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
    用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単1 FDK

    アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単1

    FDK
    ¥698~税込¥768~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単1電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合