カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)

「lr20l」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単1形 東芝アルカリ乾電池 単1形東芝(26件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に電圧(V)1.5タイプ単1形
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形FDK(1件のレビュー)
358税込394
1パック(2本)ほか
当日出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
単1アルカリ乾電池 100P 東芝単1アルカリ乾電池 100P東芝
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷
東芝製単1アルカリ乾電池100本パックです。2本づつシュリンクパックされているので使いやすいです。オフィス、工場などでのまとめ買いにおすすめです。
タイプ(乾電池)アルカリ乾電池寸法(Φ×Lmm)34.2×31.5(1本あたり)本数100RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
8,898税込9,788
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイ
仕様●容量:20μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-73
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
8,898税込9,788
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイ
仕様●容量:20μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-51
アルカリ乾電池 単3形 東芝アルカリ乾電池 単3形東芝(34件のレビュー)
899税込989
1パック(20本)
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単3形電圧(V)1.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(g)760寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応
便フタキット INAX(LIXIL)便フタキットINAX(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
Beckman(TM) Biomek(TM) FX/NX、Multimek(TM) and Biomek 3000 ~50μL 用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificBeckman(TM) Biomek(TM) FX/NX、Multimek(TM) and Biomek 3000 ~50μL 用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
11,980税込13,178
1ケース(10ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
0
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,598税込10,558
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用グリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
9,298税込10,228
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用グリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合
Y2B598010 SLR2030L インジケーターユニット SHIMANO(シマノ)Y2B598010 SLR2030L インジケーターユニットSHIMANO(シマノ)
679税込747
1個
8日以内出荷
LMガイド HSR-LR形 THKLMガイド HSR-LR形THK
20,700税込22,770
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK 椿本チエイン椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK椿本チエイン
189,800税込208,780
1個
34日以内出荷
【ウォームギヤヘッド】直交軸タイプで高強度・静粛運転。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。エコノミー・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。低騒音・低振動・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。スペースセービング・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
PerkinElmer PlateTrak(TM)、MiniTrak(TM) and Evolution P-3(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificPerkinElmer PlateTrak(TM)、MiniTrak(TM) and Evolution P-3(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
10,980税込12,078
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
0
Biomek 1000/2000用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificBiomek 1000/2000用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
12,980税込14,278
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷