カテゴリ
- 制御機器(6)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lr4-e-r」の検索結果

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から17日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
LEDユニット(LR4)LR4-E
パトライト(PATLITE)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。適合機種LR4サイズΦ40
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
omron(オムロン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から62日以内出荷RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から63日以内出荷CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6
SATO(サトー)¥84,980~税込¥93,478~1本4日以内出荷タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
RZ50 (98-00) 等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別右適合排気量(cc)50
マジェスティ/TW200/225等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490~税込¥1,639~1個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体メーカーYAMAHA適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別左適合排気量(cc)50