カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 自転車部品(43)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 事務用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr7」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
用途産業用機器の状態表示として。トラスコ品番835-8308適合本体LR7用材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70サイズΦ70高さ(mm)53.5質量(g)69奥行(mm)70消費電力(W)1
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
マイタックラベルリムカ ニチバンマイタックラベルリムカニチバン(2件のレビュー)
199税込219
1冊(10シート)
当日出荷
はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
白無地幅(mm)100高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
エナージェルリフィル 0.7mm ぺんてる(アストラム)エナージェルリフィル 0.7mmぺんてる(アストラム)(12件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
商品タイプリフィル先端ボール径(mm)0.7材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオインクエナージェルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック ぺんてる(アストラム)ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パックぺんてる(アストラム)
348税込383
1個
当日出荷
インク色繰り返し・詰め替え対応
業務用OAラベル A5フリーサイズ nana(東洋印刷)業務用OAラベル A5フリーサイズnana(東洋印刷)
14,980税込16,478
1パック(100枚×10冊)
翌日出荷
A5フリーサイズ、裏スリット1本入。マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
ラベルサイズ(mm)148×210面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数1000片(100片×10)余白なし素材普通紙入数1000シート(100シート×10)シートサイズA5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる(アストラム)ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯ぺんてる(アストラム)
80税込88
1本
当日出荷から8日以内出荷
エナージェルインフリー用リフィル
用途リフィル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー入数1本繰り返し・詰め替え対応
エナージェル リフィル0.7 ぺんてる(アストラム)エナージェル リフィル0.7ぺんてる(アストラム)
70税込77
1本
当日出荷から翌々日出荷
タイプ細字シリーズエナージェル先端ボール径(mm)0.7入数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
キャノンコネクタ ITTキャノンキャノンコネクタITTキャノン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる(アストラム)エナージェル インフリー0.7替え芯ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
寸法(mm)6×111質量(g)2.6適合本体シリーズ名エナージェルインフリー先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
スタディライト じゆうちょう 日本ノートスタディライト じゆうちょう日本ノート
189税込208
1冊
3日以内出荷
従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート。中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用。表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用
サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30無地適合年齢(歳)小学1年生~製本糸綴じ科目自由帳
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
799税込879
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
789税込868
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
HLR75/STD コードレスポリッシャー RUPESHLR75/STD コードレスポリッシャーRUPES
64,980税込71,478
1台
当日出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用 中央精機シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用中央精機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
77,980税込85,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ナチュラルワイヤーリボン HEADS(ヘッズ)ナチュラルワイヤーリボンHEADS(ヘッズ)
999税込1,099
1巻
4日以内出荷
無地で幅広のワイヤー入りリボンです。 使いやすい素材と色展開で、ナチュラルなラッピングに合わせやすいリボンです。
仕様ワイヤー入(両端)材質ポリエステル幅(mm)38長さ(m)10
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式ワコーパレット
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
レベル インジケーター イマオコーポレーションレベル インジケーターイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーターイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
エンドミル HS ボール BELR FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール BELRFKD(フクダ精工)
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
刃数2材質HSSCO
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エクセルレッグ本体パイプセット76Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ本体パイプセット76ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質スチール寸法(mm)671~770パイプサイズ丸/76.3Φ×1.6t呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5穴径ビス/Φ4穴
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPESHLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキットRUPES
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]TOYOX(トヨックス)
16,980税込18,678
1本(7m)
翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームレッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
Rainy75 Lite WOBKEYRainy75 LiteWOBKEY
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.5タイプリニアスイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.6)バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPESガラス&ヘッドライトクリーニングキットRUPES
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。長持続バッテリー&短時間充電。軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。
セット内容本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:(バッテリー装着時)240回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1使用時間(分)バッテリー:35~45オービット径(Φmm)12充電時間(分)35
IR33V7LR20 CARELIR33V7LR20CAREL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長株洲工具
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
IR33Z7LR20 CARELIR33Z7LR20CAREL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.104(0.23ポンド)タイプ冷凍幅(inch)2.9(7.366cm)高さ(inch)1.35(3.429cm)RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.95(7.493cm)
IR33W7LR20 CARELIR33W7LR20CAREL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢) フジプラオートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)フジプラ
19,980税込21,978
1セット(2本)
4日以内出荷
オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320
スライドレール CBL-R71 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鋼製の超重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)45質量(g)5400種類スライド形段数3質量(kg/m)5.4幅W(mm)21材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロムめっき