カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lrs-75-24」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LRS-75シリーズ MEAN WELLLRS-75シリーズMEAN WELL
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dc出力電流(A)3.2幅(mm)97長さ(mm)99定格電力(W)76.8入力電圧(V)120→373dc 85→264acパッケージカバー付奥行(mm)30質量(g)300出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ