カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • 切削工具(59)
  • メカニカル部品(25)
  • 農業機械(20)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-011」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11Lmizuno(ミズノ)(5件のレビュー)
11,880税込13,068
1足
当日出荷
紐タイプ足が喜ぶ、この軽さベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくいクッション性が高く、耐滑性に優れたソール擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット材質(底部)ゴム革甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11Lmizuno(ミズノ)
12,980税込14,278特価
1足
当日出荷
オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC』 ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。 軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。 足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。 競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。 足が喜ぶ、この軽さ ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい クッション性が高く、耐滑性に優れたソール 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上 シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス 夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
材質人工皮革・天然繊維・天然皮革質量(g)約405(26.0cm 片方)材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0
自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック) 櫻川ポンプ製作所自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)櫻川ポンプ製作所(16件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。電流(A)10電源コード(m)6最高使用温度(℃)50定格容量(W)400
オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11Lmizuno(ミズノ)
14,800税込16,280
1足
当日出荷
オールマイティLSⅡ 11L限定商品『LIMTED DESIGN』紐タイプ足が喜ぶ、この軽さベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくいクッション性が高く、耐滑性に優れたソール擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建設業/製造業01:ホログラムホワイト×ブルー質量(g)約370(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成繊維×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0
オールマイティLSⅡ 11M DENIM mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11M DENIMmizuno(ミズノ)
20,000税込22,000
1足
当日出荷
オールマイティLSⅡ 11M 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強履き口の履きごこち:履き口周りがソフトな履き心地。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)別カラーの替え紐付き
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇92:グレー×ブラック×ブラウン質量(g)約435(26.0cm片方)サイズ(cm)28材質(甲)人工皮革/天然繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0
オールマイティLSⅡ 11L DENIM mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIMmizuno(ミズノ)
18,000税込19,800
1足
当日出荷
オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)別カラーの替え紐付き
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇質量(g)約410(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革/天然繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~HORN
9,998税込10,998
1箱(2個)
15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法s(mm)4.2寸法d(mm)7
ピタロングステッカー 火気厳禁 A4 2面 ヒサゴピタロングステッカー 火気厳禁 A4 2面ヒサゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容火気厳禁取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2アズワン品番64-8849-35シートサイズA4
キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-11LS佐藤計量器製作所(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
フィット棚支柱 WAKI(和気産業)フィット棚支柱WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1巻(9.7m)
翌々日出荷
床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大10本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×8質量(kg)1.54(リール含む)消費電力(W)20全光束(Lm)740電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED片面連結数10本入力電流(A)0.41LED使用数(個)399関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)120
屋内用負荷開閉器用オプション 三菱電機屋内用負荷開閉器用オプション三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
オールマイティLSIII 11L mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 11Lmizuno(ミズノ)
11,800税込12,980
1足
当日出荷
オールマイティLSⅢ 11Lあらゆる現場に 軽量×クッションーLSⅢ3つのアップデートポイントー靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ーつまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。ムレにくい:ベロ(足甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。シューズサイドにメッシュを使用:長時間働き続ける足元に通気性をプラス。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー標準質量(g/片足)約380(26.0cm片方)機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐燃料油性材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプ紐タイプ
ラインセパレータ 三和電気計器ラインセパレータ三和電気計器(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器種別ラインセパレータ質量(g)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35安全規格PSEマークRoHS指令(10物質対応)対応
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
368税込405
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
リミットスイッチアダプター ネグロス電工リミットスイッチアダプターネグロス電工
739税込813
1個
当日出荷
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
部品 ロックスクリュー 京セラ部品 ロックスクリュー京セラ
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックスクリューです。
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー)ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)Kenko(ケンコートキナー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質ステンレス適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下質量(g)約170 (本体のみ)付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11使用場所屋内専用
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ニコカプセル高輝度 無線タイプ 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線タイプ日恵製作所
34,980税込38,478特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コネクティングコード KA333 オリンパスコネクティングコード KA333オリンパス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51