カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「ls-1000 agent」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド

    超極圧潤滑スプレー塩素フリー

    ルブロイド(3件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本(420mL)
    当日出荷
    メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
    用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
  • ドアノブ(握り玉) モノタロウ

    ドアノブ(握り玉)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
  • GM 小判座 空錠 長沢製作所

    GM 小判座 空錠

    長沢製作所(18件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用勝手左右兼用主な用途個室施錠方法シリンダー/サムターン
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室