カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ローヤル電機(8)
- メディアカバーマーケット(5)
- カナフジ電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 恵宏製作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- アルファ(2)
- AGENT(2)
- エアージェイ(2)
- AMPHENOL(2)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- オーム電機(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ls-1000」の検索結果

LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
超極圧潤滑スプレー塩素フリー
ルブロイド(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(420mL)当日出荷メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)
ローヤル電機(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)
ローヤル電機(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷内ネジタイプ(溝が内側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)
ローヤル電機(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000寸法(mm)101.7×56.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000寸法(mm)101.7×56.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)
ローヤル電機(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000寸法(mm)101.7×56.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
スタンド
アズワン¥55,900税込¥61,4901個6日以内出荷から7日以内出荷ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061
ローヤル電機¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷天井埋め込み型ダウンライトカバー用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート、金属直径(Φmm)162.8高さ(mm)150口金E26取付場所天井埋込器具・セット器具のみ色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)埋込高(mm)175.3調光の可否否調色の可否否
浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)
ローヤル電機¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
永磁リフティングマグネット
菱小¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh
エアージェイ¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)
ローヤル電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否調色の可否否
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応
エアージェイ¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷から6日以内出荷正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥76,980~税込¥84,678~1個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥99,980~税込¥109,978~1個11日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
LED投光器
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
アルミ水平器
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1本当日出荷6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
カーボンブラシ
マキタ(15件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ