三菱電機
LED投光器
構内灯や看板灯に。
コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。
床面・天井面・壁面取付可能
60,000時間の長寿命
保護等級IP65
落下防止ワイヤ付
昼白色(5000K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
選択してください
34.0 (200V時)
43.8 (200V時)
58.7 (200V時)
70.8 (200V時)
96.0 (200V時)
光束(Lm)
選択してください
器具:4400
器具:6300
器具:8000
器具:10000
器具:12500
明るさ
選択してください
クラス400(HID70形器具相当)
クラス600(HID100形器具相当)
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
固有:129.4 (200V時)
固有:130.2 (200V時)
固有:136.2 (200V時)
固有:141.2 (200V時)
固有:143.8 (200V時)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79616349
EL-S10000N/K AHN
70.8 (200V時)
固有:141.2 (200V時)
器具:10000
クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
¥
136,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616358
EL-S10000N/W AHN
70.8 (200V時)
固有:141.2 (200V時)
器具:10000
クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
¥
136,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616455
EL-S13000N/K AHN
96.0 (200V時)
固有:130.2 (200V時)
器具:12500
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
¥
169,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616471
EL-S13000N/W AHN
96.0 (200V時)
固有:130.2 (200V時)
器具:12500
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
¥
169,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616805
EL-S4000N/K AHN
34.0 (200V時)
固有:129.4 (200V時)
器具:4400
クラス400(HID70形器具相当)
¥
94,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616821
EL-S4000N/W AHN
34.0 (200V時)
固有:129.4 (200V時)
器具:4400
クラス400(HID70形器具相当)
¥
94,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616970
EL-S6000N/K AHN
43.8 (200V時)
固有:143.8 (200V時)
器具:6300
クラス600(HID100形器具相当)
¥
107,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616979
EL-S6000N/W AHN
43.8 (200V時)
固有:143.8 (200V時)
器具:6300
クラス600(HID100形器具相当)
¥
107,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617067
EL-S8000N/K AHN
58.7 (200V時)
固有:136.2 (200V時)
器具:8000
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
¥
125,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617076
EL-S8000N/W AHN
58.7 (200V時)
固有:136.2 (200V時)
器具:8000
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
¥
125,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください