カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ls-122」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ卓上電卓12桁 Canon

    ミニ卓上電卓12桁

    Canon(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
    仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー表示桁数12メモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • ミニ卓上電卓12桁 Canon

    ミニ卓上電卓12桁

    Canon
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    人気のミニ卓上タイプにも大型表示採用 商売計算機能 時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
    サイズミニ卓上質量(g)172電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)エコマーク認定認定表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • フィット棚支柱用エンドキャップ WAKI(和気産業)

    フィット棚支柱用エンドキャップ

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1袋(4個)
    当日出荷
    空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。
    材質エラストマー樹脂幅(mm)10安全荷重(kg)60
  • トレー 新 シーピー化成

    トレー 新

    シーピー化成
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚×12袋)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質PSP
  • キヤノン環境配慮電卓 Canon

    キヤノン環境配慮電卓

    Canon
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源太陽電池+内蔵電池(CR2032)グリーン購入法適合バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230206バイオマス配合率(%)10
  • スクールライン 6mm方眼罫ノート 実線入 日本ノート

    スクールライン 6mm方眼罫ノート 実線入

    日本ノート
    159税込175
    1冊
    3日以内出荷
    鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
    材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚6方眼罫(13×18) 12実線入グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
  • 棚板(ステンレスエレクターシェルフ) ERECTA(エレクター)

    棚板(ステンレスエレクターシェルフ)

    ERECTA(エレクター)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    16,980税込18,678
    1枚ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - リテーナタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板 ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板

    ERECTA(エレクター)
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。
    付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS304
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ピタロングステッカー防犯システム作動中6面 ヒサゴ

    ピタロングステッカー防犯システム作動中6面

    ヒサゴ
    1,298税込1,428
    1袋(1枚×6面)
    4日以内出荷
    しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのインターホンや店舗のショーケースにもおすすめです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)92×92ラベル数6枚入数1シート(6面付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ

    ロケートシリンダー(位置決めストッパー)

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
    用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。仕様最大積載量750kg/台材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)奥行(mm)613パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
  • ステンレスエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    53,980税込59,378
    1枚
    4日以内出荷
    付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
  • ペーパーライクフィルムPLS 12.1インチ(16:10) 光興業

    ペーパーライクフィルムPLS 12.1インチ(16:10)

    光興業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    サイズ12.1インチ特性反射低減、指紋防止、気泡レス、貼り直せるアスペクト比16:10
  • M22 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M22 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LS-122
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS イスカル

    ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    5コーナー使いペンタカットチップ用です。
    用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1212mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1212mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1212棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
  • ミニジャンボロングシャンクエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボロングシャンクエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    ロングシャンクエンドミル
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー

    ERECTA(エレクター)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
    材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
  • オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
    用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LSシリーズ【奥行610mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LSシリーズ【奥行610mm】

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)613材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)541
  • ステンレスエレクターシェルフ標準セット ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ標準セット

    ERECTA(エレクター)
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ棚段数(段)4使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。柱タイプPS1900
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)919材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)847
  • 屋内用負荷開閉器用オプション 三菱電機

    屋内用負荷開閉器用オプション

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
  • スーパーエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターシェルフ4段

    ERECTA(エレクター)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
  • スーパーエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P LS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P LS1220P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1212
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS1220P1390シリーズ【W1212×D613×H1384mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS1220P1390シリーズ【W1212×D613×H1384mm】

    ERECTA(エレクター)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1212