カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(868)
- 空調・照明・電設資材(433)
- メカニカル部品(291)
- 農業機械(180)
- 科学研究・開発用品(63)
- 切削工具(56)
- 機構部品(47)
- 制御機器(32)
- 厨房用品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- オフィス家具(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 保管用品(15)
- 物流用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 医療(8)
- 卓上消耗品(7)
- 建築金物(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 測定用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(848)
- Panasonic(パナソニック)(416)
- 三木プーリ(265)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- ERECTA(エレクター)(57)
- 岩田製作所(43)
- オークス(34)
- ニッセイ(20)
- 工進(18)
- CKD(15)
- FKD(フクダ精工)(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- KITZ(キッツ)(11)
- サカエ(9)
- 三菱電機(9)
- プラス[家具](6)
- 山金工業(5)
- LION (ライオン事務器)(5)
- ニシキ工業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ls-15」の検索結果

テクノディスク LS-15A
イチグチ¥849~税込¥934~1枚ほか3日以内出荷より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15Z
イチグチ¥859~税込¥945~1枚ほか3日以内出荷より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LS-15 レベルスッテ
OWNER(オーナーばり)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷掛かる!誘う!攻撃的鉛スッテ。タックルがライト化、テクニックが先鋭化し続けているイカメタルゲームの進化にレベルスッテは追従しなくてはなりませんでした。私たちはまずフックに着目。軽くテンションを加えるだけ、例えば鉛スッテの自重のみで身を貫通できるよう「9本先」と呼ばれる超ロングテーパーの鈎先を採用し、鈎の線径は従来よりも細く仕上げました。見切れを防止するため、身を保持するフトコロ部はラウンド形状に設計。上傘はフッキングパワーを伝達しやすく、下傘は広角設計で掛け損ねた触腕を拾うよう、上下で形状を変えてそれぞれに役目を持たせ、よりフッキング率を高めるよう交互組みにしてあります。そしてボディーには操作性を高め、乗り姿勢を演出する形状を採用。重心はフロントに設計し、ポーズからの素早いフォール体制への移行により、思うがままに掛ける、誘う。1ライトタックル対応激鋭フック搭載。少しのテンションでもイカの身を貫通。抜けを防止するこだわりのカンナセッティングでフッキング抜群。2フォールバイトをとらえる。フロント重心+激鋭フックにより、スッテの重量だけで自動的にフォールバイトをとらえる。3誘いやすさ&乗せやすさ。アップあい+潮をとらえるボディー形状+羽により、誘いやすく、カーブフォールやステイ時には潮を受けてイカを乗せやすい安定姿勢に。4イカを魅了するパールアイ。ビーズの代わりにイカを寄せる効果があるとされるパールの輝きをアイにプラス。※04、06は除く。5糸ヨレしにくいボディ形状。非対称ボディーのため回収時の回転が少なく、糸ヨレが激減し、ライントラブルを防ぐ。全長(mm)約93
大型ふるい LS-15N (6種組)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個5日以内出荷有孔虫やケイソウなどの細かい化石や、たい積物を粒度別に分離するときに使用します。ふるい目の開きを土壌用として選んだもので、受けそうおよびふたがついていますから大変便利です。付属品受けそう、ふた材質ステンレス形状JIS型寸法(Φ×mm)150×45目開き(mm)0.25(60)、0.5(30)、1(16)、2(8.6)、4(4.7)、6.7(2.5)
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
工進(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番LS-15-AAA-3
ロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-15シリーズ
ナビス(アズワン)¥58,881~税込¥64,769~1台14日以内出荷消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×470座高(mm)400
ロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-15シリーズ
ナビス(アズワン)¥61,980税込¥68,1781台14日以内出荷消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。色モカ仕様組み立て式(要工具)材質本体:木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部:ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×470×座高400アズワン品番7-7799-01入数1個
ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-15シリーズ
ナビス(アズワン)¥74,980税込¥82,4781台14日以内出荷消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。仕様組立式(要工具)材質本体:木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部:ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×580×座高400/全高670入数1個
ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-15シリーズ
ナビス(アズワン)¥74,980税込¥82,4781台14日以内出荷消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ色グレープ寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×580全高(mm)670座高(mm)400アズワン品番7-7806-05
低棚試験管立て ステンレス製 LS-15×100
NEG(日電理化硝子)¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。仕様立数(本):100高さ(mm)85適合サイズ外径15m/m用縦(mm)200横(mm)205穴角17配列10×10棚高さ(mm)55
ブルーシート#3000
ユタカメイク(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から翌々日出荷廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998~税込¥6,598~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。色ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
グッとつかめる耐熱ミトン
オークス(1件のレビュー)¥2,800~税込¥3,080~1個ほか当日出荷から5日以内出荷消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。材質アラミド、ポリエステル、綿耐熱温度(℃)約330
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ワイヤーでスーッと切れるバターカッター
オークス¥4,500税込¥4,9501個当日出荷ぎゅっとひと押しで約5gにカット 上からぎゅっと押すだけでカンタンに40分割できます。200gのバターなら一切れ約5gにカットできます。材質本体枠:アルミニウム合金 (シリコン樹脂塗装)、ワイヤー:18-8ステンレス、リベット:アルミニウム幅(mm)100厚さ(mm)20全長(mm)230色シルバー食器の種類洋食器
結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125刃厚T(mm)1.7内径H(Φmm)22適合材鉄筋入りコンクリートチップ高さX(mm)8付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
15Aタケノコ式LS兼用
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
スプレー レバースプレー
日平機器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
エイトロック継手(袋ナットタイプ)
八興¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
...



















![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)