カテゴリ

  • 農業機械(163)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 切削工具(52)
  • 機構部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 厨房用品(28)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-15」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノディスク LS-15A イチグチ

    テクノディスク LS-15A

    イチグチ
    849税込934
    1枚ほか
    3日以内出荷
    より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
    用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク LS-15Z イチグチ

    テクノディスク LS-15Z

    イチグチ
    859税込945
    1枚ほか
    3日以内出荷
    より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
    用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LS-15 レベルスッテ OWNER(オーナーばり)

    LS-15 レベルスッテ

    OWNER(オーナーばり)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    掛かる!誘う!攻撃的鉛スッテ。タックルがライト化、テクニックが先鋭化し続けているイカメタルゲームの進化にレベルスッテは追従しなくてはなりませんでした。私たちはまずフックに着目。軽くテンションを加えるだけ、例えば鉛スッテの自重のみで身を貫通できるよう「9本先」と呼ばれる超ロングテーパーの鈎先を採用し、鈎の線径は従来よりも細く仕上げました。見切れを防止するため、身を保持するフトコロ部はラウンド形状に設計。上傘はフッキングパワーを伝達しやすく、下傘は広角設計で掛け損ねた触腕を拾うよう、上下で形状を変えてそれぞれに役目を持たせ、よりフッキング率を高めるよう交互組みにしてあります。そしてボディーには操作性を高め、乗り姿勢を演出する形状を採用。重心はフロントに設計し、ポーズからの素早いフォール体制への移行により、思うがままに掛ける、誘う。1ライトタックル対応激鋭フック搭載。少しのテンションでもイカの身を貫通。抜けを防止するこだわりのカンナセッティングでフッキング抜群。2フォールバイトをとらえる。フロント重心+激鋭フックにより、スッテの重量だけで自動的にフォールバイトをとらえる。3誘いやすさ&乗せやすさ。アップあい+潮をとらえるボディー形状+羽により、誘いやすく、カーブフォールやステイ時には潮を受けてイカを乗せやすい安定姿勢に。4イカを魅了するパールアイ。ビーズの代わりにイカを寄せる効果があるとされるパールの輝きをアイにプラス。※04、06は除く。5糸ヨレしにくいボディ形状。非対称ボディーのため回収時の回転が少なく、糸ヨレが激減し、ライントラブルを防ぐ。
    全長(mm)約93
  • 大型ふるい LS-15N (6種組) ナリカ

    大型ふるい LS-15N (6種組)

    ナリカ
    57,000税込62,700
    1個
    5日以内出荷
    有孔虫やケイソウなどの細かい化石や、たい積物を粒度別に分離するときに使用します。ふるい目の開きを土壌用として選んだもので、受けそうおよびふたがついていますから大変便利です。
    付属品受けそう、ふた材質ステンレス形状JIS型寸法(Φ×mm)150×45目開き(mm)0.25(60)、0.5(30)、1(16)、2(8.6)、4(4.7)、6.7(2.5)
  • ブルーシート#3000 ユタカメイク

    ブルーシート#3000

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
    用途各種養生や、汚れ防止に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105シート厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • REALA アサヒペン

    REALA

    アサヒペン(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
    用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
  • Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • グッとつかめる耐熱ミトン オークス

    グッとつかめる耐熱ミトン

    オークス(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。
    材質アラミド、ポリエステル、綿耐熱温度(℃)約330
  • ファンドリーフック 交換用スプリング スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用スプリング

    スリーエッチ
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • ワイヤーでスーッと切れるバターカッター オークス

    ワイヤーでスーッと切れるバターカッター

    オークス
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    ぎゅっとひと押しで約5gにカット 上からぎゅっと押すだけでカンタンに40分割できます。200gのバターなら一切れ約5gにカットできます。
    材質本体枠:アルミニウム合金 (シリコン樹脂塗装)、ワイヤー:18-8ステンレス、リベット:アルミニウム幅(mm)100厚さ(mm)20全長(mm)230シルバー食器の種類洋食器
  • 部品 ロックスクリュー 京セラ

    部品 ロックスクリュー

    京セラ
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロックスクリューです。
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 食洗機用小物カゴ オークス

    18-8 食洗機用小物カゴ

    オークス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス高さ(mm)50間口(mm)170TKG品番9-0200-1601
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • ゆびさきトング オークス

    ゆびさきトング

    オークス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細かい作業がしやすい手の指先がわりになるトングです。
    材質ステンレス鋼(クロム18%)全長(mm)147高さ(mm)45TKG品番9-0491-1101TKG品番(2017)6-0441-1901
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプレー レバースプレー 日平機器

    スプレー レバースプレー

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
    用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 真空用NWロングフランジ コンサス

    真空用NWロングフランジ

    コンサス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWロングフランジ
  • 北海道規格袋紐付き透明 日本サニパック

    北海道規格袋紐付き透明

    日本サニパック
    12,980税込14,278
    1箱(100枚×10冊)
    当日出荷から9日以内出荷
    北海道規格の規格袋シリーズです。
    透明
  • 18-0ごはんのおともトング オークス

    18-0ごはんのおともトング

    オークス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小鉢やビンからも取りやすく、梅干しやらっきょうなどの「ごはんのおとも」にちょうどいい小さめサイズです。ひっくり返すと、テーブルを汚さず置けます。
    TKG品番9-0491-1001TKG品番(2017)6-0439-2501
  • COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付きトラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10エコロジー商品省エネ
  • あげものトング オークス

    あげものトング

    オークス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    大きな穴が開いているので、油切れもよく、つかみやすい形状です。 食材にふれる面積が少ないので、くっつきにくく、取り分けに便利です。 ひっくり返すと先端が浮くので、テーブルに触れず衛生的です。
    全長(mm)230TKG品番9-0496-0701
  • パコンとしまるゴミ袋ホルダー オークス

    パコンとしまるゴミ袋ホルダー

    オークス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン間口W×奥行D×高さH(mm)182×63×70
  • 18-0もりつけトング オークス

    18-0もりつけトング

    オークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端が細く、パスタやサラダをきれいに盛りつけることができます。ひっくり返すと先端が浮くので、汚さずに置くことができます。
    TKG品番9-0491-0901TKG品番(2017)6-0439-2401
  • シンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー オークス

    シンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー

    オークス
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    ヌメヌメ軽減!サッと洗えてお掃除らくらく! 市販の水切りネットをかぶせて、排水口にセットするだけでゴミ受けに。サッと洗えて、排水口掃除の悩みから解放。
    材質ポリプロピレン本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約143×45寸法(直径Φ×厚さ)(mm)調整リング:約148×6耐熱温度(℃)120適合寸法(mm)【排水口対応サイズ】高さ(深さ):45以上、ツバの直径が134~135、140~145、もしくは148~150(調整リング使用)※現在お使いの排水口バスケットの高さとツバの直径を測ってください。適合排水口径(Φmm)134~135、140~145、もしくは148~150(調整リング使用)食器洗浄機
  • レイエ計量みそマドラー オークス

    レイエ計量みそマドラー

    オークス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。業務用にも省力化に役立て味が安定します。
    材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン全長(mm)200質量(g)20最大径(Φmm)40
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型

    azbil(旧:山武)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
...