カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ls-1m-n」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
869税込956
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から26日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
9,925税込10,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
ハイレバーNo.65 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm
ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セットGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR ヒロセ高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTRヒロセ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から23日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-Nomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロング非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロングスチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスチール用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ロングシャンク超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.52 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.52 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.62 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm
ハイレバーNo.43 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200L~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200L~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16GSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーコーナー灯
1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト
ハイレバーNo.66 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-3~)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-10~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-10~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-600~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-600~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)600
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-600~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-600~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)