カテゴリ

  • マスク(33)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ls-360」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学

    電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

    山本光学
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
    用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)9.2送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ダクトホース、アルミカバー付き規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック指定防護係数11
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学

    電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

    山本光学
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
    用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)9.2送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質(レンズ)ポリカーボネート規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)指定防護係数11
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学

    電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

    山本光学
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
    用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)9.2送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質(レンズ)セルロース仕様ダクトホース、アルミカバー付き規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色グリーン粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック指定防護係数11
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ロングクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン工業用ハサミ

    LOWE(ライオン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。ケーブルカッター。45度の停止面。
    質量(g)400寸法(cm)24.5
  • ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン工業用ハサミ

    LOWE(ライオン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。ケーブルダクトカッター。75mm切断長さ。配線管、プラスチックレール等用。
    質量(g)330寸法(cm)24.5切断対象配線管、プラスチックレール等
  • VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)

    VFL360用 メンテナンスパーツ

    PISCO(ピスコ)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランディングシャフト 3G MajorCraft

    ランディングシャフト 3G

    MajorCraft
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    ランガンスタイルに欠かせない小継ぎランディングシャフト。軽量且つ張りのある「掬いやすさを追及」しました。シーバスやエギング、ショアジギングに欠かせないランディングシャフト、不意の大物や逃したくない獲物を確実にランディングに持ち込みたい時に掬いやすさを追求。小継ぎの欠点である「重い」「ブレる」を軽減させたブランクは、中弾性と高弾性カーボンを適所に配置することで完成しました。獲物をランディングする時にミスネットインをするのは、ランディングシャフトのブレによることも多い。掬いたいのにネットが安定しないストレスを軽減するブランクメーカースピリットの3Gコンセプトを継承したランディングシャフトの登場です。
    仕舞(cm)70
  • COBソケット 新光電気

    COBソケット

    新光電気
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
    用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂取付ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMF-500K メカニカルフィルター 山本光学

    NMF-500K メカニカルフィルター

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • KL-28 ブロア用ゴムベルトセット 山本光学

    KL-28 ブロア用ゴムベルトセット

    山本光学
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BA-L10 リチウムイオンバッテリー 山本光学

    BA-L10 リチウムイオンバッテリー

    山本光学
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-M/L ヘルメット用 あご紐のみ 山本光学

    LS-M/L ヘルメット用 あご紐のみ

    山本光学
    1,198税込1,318
    1セット
    欠品中
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
    適合LS-900S・355・355F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-25 ダクトホースユニット(白) 山本光学

    KL-25 ダクトホースユニット(白)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学

    BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット

    山本光学
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • DA-L2 充電用アダプター 山本光学

    DA-L2 充電用アダプター

    山本光学
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器 山本光学

    BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器

    山本光学
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-64 ブロア用 コネクターキャップ 山本光学

    KL-64 ブロア用 コネクターキャップ

    山本光学
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-44 飛来落下物用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用) 山本光学

    KL-44 飛来落下物用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用)

    山本光学
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
    適合LS-900S・355・355F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-5BL用 アタッチメントB(コード付) 山本光学

    LS-5BL用 アタッチメントB(コード付)

    山本光学
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-544Z 墜落時保護用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用) 山本光学

    KL-544Z 墜落時保護用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用)

    山本光学
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
    適合LS-355・355F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-5BL用 バッテリーホルダー 山本光学

    LS-5BL用 バッテリーホルダー

    山本光学
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    ※バッテリーホルダーのみ LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-5BL用 基盤一式 山本光学

    LS-5BL用 基盤一式

    山本光学
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-355用 ヘルメット内装一式(あご紐付) 山本光学

    LS-355用 ヘルメット内装一式(あご紐付)

    山本光学
    2,498税込2,748
    1セット
    6日以内出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
    適合LS-900S・355・355F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-550 LS-5BL用モーターファンユニット 山本光学

    KL-550 LS-5BL用モーターファンユニット

    山本光学
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-5BL(ブロアユニット)用 スイッチツマミ 山本光学

    LS-5BL(ブロアユニット)用 スイッチツマミ

    山本光学
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-63 フィルターパッキン 山本光学

    KL-63 フィルターパッキン

    山本光学
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-529 LS-5BL用フィルターカバー ※フタ(上)部分のみ 山本光学

    KL-529 LS-5BL用フィルターカバー ※フタ(上)部分のみ

    山本光学
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-30 受け金具 (900S・360・355用) 山本光学

    KL-30 受け金具 (900S・360・355用)

    山本光学
    1,998税込2,198
    1セット(2組)
    6日以内出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
    適合LS-900S・355・355F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-67 WP用内レンズ 山本光学

    KL-67 WP用内レンズ

    山本光学
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    LS-360;WP・LS-355;WP・LS-455;WPシリーズ共通
    適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • KL-26 アルミカバー付ダクトホースユニット 山本光学

    KL-26 アルミカバー付ダクトホースユニット

    山本光学
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KL-9 耐熱ヘルメット用タレ(900・360・355用) 山本光学

    KL-9 耐熱ヘルメット用タレ(900・360・355用)

    山本光学(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    LS-900S・LS-355・LS-360シリーズ共通
    適合LS-900S・360・355シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-5BL用 ブロア本体ケースのみ ※底部分のみ 山本光学

    LS-5BL用 ブロア本体ケースのみ ※底部分のみ

    山本光学
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 KL-63/Oリング付
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用) 山本光学

    KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用)

    山本光学
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    LS-900S;WP・LS-360WP・LS-355WP・LS-455WP専用
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • SPF-200 スパッタ防止プレフィルター 山本光学

    SPF-200 スパッタ防止プレフィルター

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 ブロアーユニット内に溶接時等のスパッタの浸入を防ぎます。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-5 腰ベルト部品(ねじ付き) 山本光学

    LS-5 腰ベルト部品(ねじ付き)

    山本光学
    919税込1,011
    1セット(2組)
    11日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷