ランディングシャフト 3G

ランディングシャフト 3G - MajorCraftランディングシャフト 3G - MajorCraftランディングシャフト 3G - MajorCraftランディングシャフト 3G - MajorCraftランディングシャフト 3G - MajorCraftランディングシャフト 3G - MajorCraft

ランガンスタイルに欠かせない小継ぎランディングシャフト。軽量且つ張りのある「掬いやすさを追及」しました。
シーバスやエギング、ショアジギングに欠かせないランディングシャフト、不意の大物や逃したくない獲物を確実にランディングに持ち込みたい時に掬いやすさを追求。
小継ぎの欠点である「重い」「ブレる」を軽減させたブランクは、中弾性と高弾性カーボンを適所に配置することで完成しました。
獲物をランディングする時にミスネットインをするのは、ランディングシャフトのブレによることも多い。
掬いたいのにネットが安定しないストレスを軽減するブランクメーカースピリットの3Gコンセプトを継承したランディングシャフトの登場です。

仕舞(cm)
70
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(cm)
継数(本)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413760LS3-400(278896)先/バット径:12.6/28.4標準:3987本274
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414101LS3-500(278902)先/バット径:2.6/33標準:5009本369
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414110LS3-600(278919)先/バット径:12.6/36標準:61011本510
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする