カテゴリ

  • バッテリー・電装(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-404」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー接続コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
    コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン クリーン継手 ソケット 40×20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 40×20

    セキスイ
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5890質量(g)95呼び径40×20
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    3,629税込3,992
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
  • エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エポックパワーミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • ハイグレードXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)

    CKD
    15,113税込16,624
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • GSXミル VL ロングシャンク NACHI(不二越)

    GSXミル VL ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
  • エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~)

    CKD
    8,188税込9,007
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)

    CKD
    11,138税込12,252
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSXミル VL ロングシャンク Ti-SUS用 NACHI(不二越)

    GSXミル VL ロングシャンク Ti-SUS用

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアス

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
  • ジャムアシストフック JAMフックLS仕様 シーフロアコントロール

    ジャムアシストフック JAMフックLS仕様

    シーフロアコントロール
    939税込1,033
    1パック(2本×1パック)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    <赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒くみえるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロ入りアシストラインでフックの絡みを軽減させます。
    用途掛かりのよさを追求した絶妙なゲイブ幅で、青物をメインターゲットとした太軸設計。太軸+ストレートポイント+ロングシャンクで驚異的な貫通力を実現!入数(本)2
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2LS40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2LS40

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷から30日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×20 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×20

    セキスイ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    トラスコ品番850-6227材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)111
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 車載拡声器(20W) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(20W)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。 ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取付けも簡単です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(LS-404,504)を使用して、スピーカー2台をワンタッチで接続できます。 マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク1、2 -52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX) -22dBV 10kΩ 平衡セット内容20W車載アンプ:NDA-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×137D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
  • 車載拡声器(20W)SDレコーダー付 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(20W)SDレコーダー付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
  • 車載拡声器(10W)SDレコーダー付 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(10W)SDレコーダー付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:1.6防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
  • 車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(10W)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KYOCERA 京セラ】。★広幅複合機。TASKalfa 4010w。TASKalfa 4011w。TASKalfa 4012w。★カラープリンター。ECOSYS FS-C5400DN。ECOSYS LS-C8600DN。ECOSYS P5026cdw。ECOSYS P6130cdn。ECOSYS P6230cdn。ECOSYS P7040cdn。ECOSYS P7240cdn。ECOSYS P8060cdn。★モノクロプリンター。ECOSYS LS-2100DN。ECOSYS LS-4200DN。ECOSYS LS-9530DN。ECOSYS P2040dw。ECOSYS P2135dn。ECOSYS P3045dn。ECOSYS P3060dn。ECOSYS P3145dn。ECOSYS P3160dn。ECOSYS P4040dn。ECOSYS P4060dn。ECOSYS P4140dn。★カラー複合機。ECOSYS M5526cdw。ECOSYS M6530cdn。ECOSYS M6535cidn。ECOSYS M6635cidn。TASKalfa 206ci。TASKalfa 2460ci。TASKalfa 2470ci。TASKalfa 2551ci。TASKalfa 2552ci。TASKalfa 256ci。TASKalfa 3051ci。TASKalfa 3252ci。TASKalfa 3551ci。TASKalfa 356ci。TASKalfa 352ci。TASKalfa 358ci。TASKalfa 4052ci。TASKalfa 406ci。TASKalfa 408ci。TASKalfa 4551ci。TASKalfa 5052ci。TASKalfa 5551ci。TASKalfa 6052ci。TASKalfa 6551ci。TASKalfa 7353ci。TASKalfa 7551ci。TASKalfa 8052ci。TASKalfa 8353ci。★モノクロ複合機。ECOSYS M2535dn。ECOSYS M2540dw。ECOSYS M2640idw。ECOSYS M3540idn。ECOSYS M3645idn。TASKalfa 2510i。TASKalfa 2520i。TASKalfa 256i。TASKalfa 3010i。TASKalfa 3011i。TASKalfa 306i。TASKalfa 3212i。TASKalfa 3510i。TASKalfa 3511i。TASKalfa 4002i。TASKalfa 4012i。TASKalfa 4501i。TASKalfa 5002i。TASKalfa 5003i。TASKalfa 5501i。TASKalfa 6002i。TASKalfa 6003i。TASKalfa 7002i。TASKalfa 7003i。TASKalfa 8002i。TASKalfa 9003i。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • エキゾーストバルブ BIGM(丸山製作所)

    エキゾーストバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.14、MS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エキゾーストバルブ_No.13、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロックなど