カテゴリ

  • 切削工具(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • メカニカル部品(40)
  • 制御機器(11)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-55」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
    用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 締め付け打掛 NewHikari

    締め付け打掛

    NewHikari(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 鉄工ヤスリ バローベエコノミー

    鉄工ヤスリ

    バローベエコノミー(4件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
    用途金属の手仕上げ
  • 強力締付打掛 NewHikari

    強力締付打掛

    NewHikari
    279税込307
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉の戸締り用金物です。
    用途扉など仕様焼付け塗装付属品木ねじ付属トラスコ品番848-9767
  • ALCタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    ALCタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個(40本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合材ALC
  • ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 55型4K対応スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付),miniB-CASカード,miniB-CASカードカバー,,ビデオ変換ケーブル,電源コード,転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)113機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB輝度300cd/m2解像度UHD(3840x2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1.01受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応400mm × 200mm
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    アイボリー棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • Chic Line エルボ Panasonic(パナソニック)

    Chic Line エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱(6個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類エルボ
  • クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス キャンディ SONIC(ソニック)[文具]

    クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス キャンディ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。 「かるほご」だから荷物が多い時も安心! 「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。 スクールバッグやランドセルにスッポリ入る! (※ご購入前に必ずサイズをご確認ください。) かわいいスイーツみたい!カラフル配色の「キャンディカラー」11.6インチノートPC相当に対応 (※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。) マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。 しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
    材質ポリエステル寸法(mm)約235×330×25適合サイズ11.6インチ
  • クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具]

    クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。 「かるほご」だから荷物が多い時も安心! 「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。 スクールバッグやランドセルにスッポリ入る! (※ご購入前に必ずサイズをご確認ください) クールなバイカラーの本体色×ビビットカラーな内生地でアクセントを効かした「ギアカラー」11.6インチノートPC相当に対応 (※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。) マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。 しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
    材質約235×330×25内寸(mm)約212×304×23適合サイズ11.6インチ
  • 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS

    六角L-レンチ ショート ゴールドガード

    BONDHUS
    409税込450
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    高さ(mm)1500タイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1500耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1500均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    高さ(mm)1500タイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1500耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1500均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    高さ(mm)1500タイプ単体奥行(mm)300間口(mm)1500耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×300×1500均等耐荷重(kg/段)200
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    幅(mm)1500タイプ連結均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    幅(mm)1500タイプ連結均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    幅(mm)1500タイプ連結均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    均等耐荷重(kg/段)200
  • PL ローラーバッグ SPIN55 Manfrotto

    PL ローラーバッグ SPIN55

    Manfrotto
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)3.66寸法(cm)PCスペース:31 × 3 × 44 (17インチ)内寸(cm)32 × 16 × 46外寸(cm)35.5 × 22 × 55
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り マーテック

    無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り

    マーテック
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷から60日以内出荷
    シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
    用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
  • ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツール

    ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS

    大洋ツール
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 巻フタ INAX(LIXIL)

    巻フタ

    INAX(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツール

    ロング柄Tスロットカッター TC-LS

    大洋ツール
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
  • 水用フローペットー5G オーバル

    水用フローペットー5G

    オーバル
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途水用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±1以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1.18(但し、静流水)表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    9,598税込10,558
    1本
    23日以内出荷から38日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-55LS) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-55LS)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)55作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。