カテゴリ

  • 切削工具(73)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-55」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
    用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 締め付け打掛 NewHikari

    締め付け打掛

    NewHikari(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 鉄工ヤスリ バローベエコノミー

    鉄工ヤスリ

    バローベエコノミー(4件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
    用途金属の手仕上げ
  • 強力締付打掛 NewHikari

    強力締付打掛

    NewHikari
    279税込307
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉の戸締り用金物です。
    用途扉など付属品木ねじ付属仕様焼付け塗装トラスコ品番848-9767
  • ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 55型4K対応スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付),miniB-CASカード,miniB-CASカードカバー,,ビデオ変換ケーブル,電源コード,転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)113機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB輝度300cd/m2解像度UHD(3840x2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1.01受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応400mm × 200mm
  • Chic Line エルボ Panasonic(パナソニック)

    Chic Line エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱(6個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類エルボ
  • クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス キャンディ SONIC(ソニック)[文具]

    クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス キャンディ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。 「かるほご」だから荷物が多い時も安心! 「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。 スクールバッグやランドセルにスッポリ入る! (※ご購入前に必ずサイズをご確認ください。) かわいいスイーツみたい!カラフル配色の「キャンディカラー」11.6インチノートPC相当に対応 (※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。) マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。 しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
    材質ポリエステル寸法(mm)約235×330×25適合サイズ11.6インチ
  • クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具]

    クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。 「かるほご」だから荷物が多い時も安心! 「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。 スクールバッグやランドセルにスッポリ入る! (※ご購入前に必ずサイズをご確認ください) クールなバイカラーの本体色×ビビットカラーな内生地でアクセントを効かした「ギアカラー」11.6インチノートPC相当に対応 (※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。) マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。 しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
    材質約235×330×25内寸(mm)約212×304×23適合サイズ11.6インチ
  • 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS

    六角L-レンチ ショート ゴールドガード

    BONDHUS
    409税込450
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • PL ローラーバッグ SPIN55 Manfrotto

    PL ローラーバッグ SPIN55

    Manfrotto
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)3.66寸法(cm)PCスペース:31 × 3 × 44 (17インチ)内寸(cm)32 × 16 × 46外寸(cm)35.5 × 22 × 55
  • ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツール

    ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS

    大洋ツール
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツール

    ロング柄Tスロットカッター TC-LS

    大洋ツール
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    9,598税込10,558
    1本
    23日以内出荷から38日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

    M5Stack
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
    仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様集合配管用主な用途配管用
  • 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ EH-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工