カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ls-55a」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
ステンレス製万能サドル
JAPPY(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(25個)翌々日出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ用
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,898税込¥2,0881個(25個)10日以内出荷プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304