カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ls-59」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ニコトップタッチペン ソニック

    ニコトップタッチペン

    ソニック
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    ニコトップタッチペン(LS-5850・5866)の交換用ペンです。
    トラスコ品番689-0963材質主要材質:大:導電繊維 小:シリコン寸法(mm)ペン先大:約8×12×8
  • モコサラ 画面クリーナー ポーチ付 シフトプラス ソニック

    モコサラ 画面クリーナー ポーチ付 シフトプラス

    ソニック
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    モコサラ画面クリーナーで、ベタベタ画面を綺麗に出来ます。
    材質主要材質:ポーチ:PVC クロス:ポリエステル
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • ニコトップタッチペン スタンダード SONIC(ソニック)[文具]

    ニコトップタッチペン スタンダード

    SONIC(ソニック)[文具]
    549税込604
    1本
    当日出荷
    タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン先(LS-5974)」とお取替えください。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える
    本体径(mm)約8本体長さ(mm)約130ペン先(大)約7mm、(小)約5mm
  • ニコトップタッチペン グリップ付き SONIC(ソニック)[文具]

    ニコトップタッチペン グリップ付き

    SONIC(ソニック)[文具]
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/持ちやすいシリコングリップ付。取付位置が変えられるので、お好みに合わせてお使いいただけます。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン(LS-5974)」とお取替えください。/クールなギアカラーデザイン。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える/持ちやすいシリコングリップ付
    本体径(mm)約8本体長さ(mm)約130ペン先(大)約7mm、(小)約5mm
  • OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
    材質設置場所屋外用
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • ニコトップタッチペン グリップ付き SONIC(ソニック)[文具]

    ニコトップタッチペン グリップ付き

    SONIC(ソニック)[文具]
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/持ちやすいシリコングリップ付。取付位置が変えられるので、お好みに合わせてお使いいただけます。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン先(LS-5974)」とお取替えください。/カラフルでかわいいキャンディカラーデザイン。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える/持ちやすいシリコングリップ付
    本体径(mm)約8本体長さ(mm)約130ペン先(大)約7mm、(小)約5mm
  • Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!アジングモデル登場!。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X カーボンテープ:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。富士工業最新鋭のリールシートTVS 採用。STAS-592LS-KR 【5ft9in、アジング専用ショートレングスモデル!】。STAS-632MLS-KR 【常夜灯ポイント専用アジングモデル!】。STAS-692LS-KR【スタンダードレングス、高弾性ショートソリッドティップモデル!】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプスピニング継数(本)2先径(mm)0.8
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格PLラベル部品名称ハリマーク図解NoMS073H-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15、MS043D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS2200B-15 オプション(カート,大容量タンク,延長ホース)部品_No.11、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS053D-20 -A 薬剤タンク部品_No.10、MS059D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、LS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15
  • ブラケットミギ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットミギ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格アオ(10B5/10)部品名称ブラケツトミギ図解NoMS3900D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14A、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16A、MSB1500CA 本体部品_No.44、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13A、MS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MS2200B-15 本体部品_No.36、MS5900D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.52、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19A、LS2200BLI-15 本体部品_No.36、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14A、MSB1100LI 本体部品_No.44、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.52、MS2200BLI-15 本体部品_No.36、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19A、MS5300D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格ドレン部品名称ハリマーク図解NoMS053D-20 -A 薬剤タンク部品_No.9、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.3、MS037 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.23、MS073H-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS2200B-15 オプション(カート,大容量タンク,延長ホース)部品_No.10、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、LS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.14、MS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.14、MS059D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS043D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.14、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、GSL204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 トップカバー_No.18、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、GKSL3315-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS315EA-LS エアークリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.62、MRS30-132 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.63、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.18、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.18など
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh62規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7693全長(mm)OAL:90.9シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.7フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:15機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh294規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9230全長(mm)OAL:124.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.9フルート長(mm)LCF:62.2使用可能長さ(mm)LU:37.9機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh292規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6146全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.8フルート長(mm)LCF:98.1使用可能長さ(mm)LU:61.1機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh285規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9290全長(mm)OAL:124.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.6フルート長(mm)LCF:62.1使用可能長さ(mm)LU:36.9機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh298規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9259全長(mm)OAL:160.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:12フルート長(mm)LCF:98.2使用可能長さ(mm)LU:62.2機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh287規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0810全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.6フルート長(mm)LCF:134.1使用可能長さ(mm)LU:94.9機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh71規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9281全長(mm)OAL:90.9シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:5フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:15.9機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh65規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7670全長(mm)OAL:90.9シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.8フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:15.3機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh293規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7685全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.8フルート長(mm)LCF:134.1使用可能長さ(mm)LU:96.5機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh286規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0839全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.6フルート長(mm)LCF:98.1使用可能長さ(mm)LU:60.1機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh299規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4565全長(mm)OAL:196.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:12フルート長(mm)LCF:134.2使用可能長さ(mm)LU:98.2機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh290規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6103全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.7フルート長(mm)LCF:134.1使用可能長さ(mm)LU:95.7機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh289規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0855全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.7フルート長(mm)LCF:98.1使用可能長さ(mm)LU:60.6機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh296規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4550全長(mm)OAL:196.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.9フルート長(mm)LCF:134.2使用可能長さ(mm)LU:97.4機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh68規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6147全長(mm)OAL:90.9シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.9フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:15.6機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh57規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6064全長(mm)OAL:90.8シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.6フルート長(mm)LCF:28.8使用可能長さ(mm)LU:14.6機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh297規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0832全長(mm)OAL:124.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:12フルート長(mm)LCF:62.2使用可能長さ(mm)LU:38.2機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh291規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6092全長(mm)OAL:124.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.8フルート長(mm)LCF:62.1使用可能長さ(mm)LU:37.5機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh288規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7710全長(mm)OAL:124.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.7フルート長(mm)LCF:62.1使用可能長さ(mm)LU:37.2機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh295規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6080全長(mm)OAL:160.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.9フルート長(mm)LCF:98.2使用可能長さ(mm)LU:61.7機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59