カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-p5」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパスLinear PCM Recorder LS-P5 ブラックオリンパス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式ブラック記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカーマイク直径(Φmm)3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k寸法(Φmm)イヤホン:3.5インピーダンス(Ω)8以上電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)質量(g)78(電池含む)セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
LUBROID メタルコンディショナー 二輪四輪用 ルブロイドLUBROID メタルコンディショナー 二輪四輪用ルブロイド(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×2本)
当日出荷から8日以内出荷
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダイヤモンドカッター セグメント LSP 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP理研ダイヤモンド工業
8,898税込9,788
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
EDMC-M2用クランプ式パルス検出器 MG(旧エム・システム技研)EDMC-M2用クランプ式パルス検出器MG(旧エム・システム技研)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合EDMC-M2
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
249税込274
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スクールラインプラス 科目名入(自主学習) 日本ノートスクールラインプラス 科目名入(自主学習)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合科目自主学習グリーンマーク認定
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
手動式スイーパー SPJR手動式スイーパーSPJR
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。
質量(kg)7駆動形式手動外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450清掃能力(m2/h)約2200清掃幅(cm)5500ダストボックス容量(L)25
スクールラインプラス 5mm方眼罫 日本ノートスクールラインプラス 5mm方眼罫日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷から9日以内出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コーディングキャップ&ハンガー FINIXAコーディングキャップ&ハンガーFINIXA
29,980税込32,978
1セット(5個)
3日以内出荷
プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、赤・青・緑・オレンジ・黄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55材質スチール、粉体塗装
スクールラインプラス 科目名入り(国語) 日本ノートスクールラインプラス 科目名入り(国語)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合科目国語グリーンマーク認定
スクールラインプラス 科目名入り(算数) 日本ノートスクールラインプラス 科目名入り(算数)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合科目算数グリーンマーク認定
スクールラインプラス 科目名入り(社会) 日本ノートスクールラインプラス 科目名入り(社会)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合科目社会グリーンマーク認定
スクールラインプラス 科目名入り(理科) 日本ノートスクールラインプラス 科目名入り(理科)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合科目理科グリーンマーク認定
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127トラスコ品番818-0277幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーンPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束マルーン材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127使用温度範囲(℃)-17~50トラスコ品番149-4737幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)74.8引張強度(N)222使用場所屋内
ギターアルコール除菌スプレー 寺西化学ギターアルコール除菌スプレー寺西化学
1,098税込1,208
1本(500mL)
3日以内出荷から11日以内出荷
文具や事務用品、ドアノブやテーブルなど、気になる場所や身の回り品にシュっと吹きかけて、サッとひとふき。 お部屋やオフィスの衛生管理にご利用ください。 ご自宅やオフィス、店舗、学校等、様々な場所で使用OK! 吹きかけてサッと吹くだけで簡単除菌 ・安心、安全の日本製 第三者機関テスト済み
効果除菌
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ローラーベアリング 内径110mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-1948アズワン品番65-7946-76
ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
【修理】衝撃式エアードライバー(ベッセル)GT-P5LS(修理) 修理【修理】衝撃式エアードライバー(ベッセル)GT-P5LS(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ジェットストリームLite  単色 0.5mm 10P箱  SXN-LS-05 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05uni(三菱鉛筆)
1,998税込2,198
1箱(10本)
4日以内出荷
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,790税込4,169特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
シェルフ LSシリーズ5段+P2200 カンダ[厨房用品]シェルフ LSシリーズ5段+P2200カンダ[厨房用品]
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ LSシリーズ5段+P1900 カンダ[厨房用品]シェルフ LSシリーズ5段+P1900カンダ[厨房用品]
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ LSシリーズ5段+P1390 カンダ[厨房用品]シェルフ LSシリーズ5段+P1390カンダ[厨房用品]
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ LSシリーズ5段+P1590 カンダ[厨房用品]シェルフ LSシリーズ5段+P1590カンダ[厨房用品]
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シェルフ LS760×P1590×5段 TGK(東京硝子器械)シェルフ LS760×P1590×5段TGK(東京硝子器械)
67,320税込74,052
1台
4日以内出荷
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
幅(mm)760奥行(mm)610仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ロングハンドタップ LS-HT L100 P2 M12X1.75 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HT L100 P2 M12X1.75 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ロングのハンドタップです。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工