カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 農業機械(20)
  • 切削工具(14)
  • 医療(10)
  • 制御機器(9)
  • 事務用品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls110」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
筆ごこち 呉竹筆ごこち呉竹(15件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。
径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0長さ(mm)138インク色商品タイプ本体
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
筆ごこち 黒 呉竹筆ごこち 黒呉竹(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インク色商品タイプ本体アズワン品番65-0366-47繰り返し・詰め替え対応
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業LSバンド(左巻ホース用) ステンレス正峰工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オールステンレス製(SUS304)
バックライト付ラゲッジスケール ドリテックバックライト付ラゲッジスケールドリテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
太細二本組セット あかしや太細二本組セットあかしや
999税込1,099
1本
翌々日出荷
用途学校書写・書道教室向け材質主原毛:(若竹)馬尾脇毛、羊毛、狸毛/(水玉)馬毛、羊毛、人造毛寸法(Φ×mm)(若竹)12.5×227/(水玉)7.5×196
速乾筆ごこち 呉竹速乾筆ごこち呉竹
199税込219
1本
当日出荷
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。直液式。
仕様【筆記可能距離(m)】300~400材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM質量(g)11種類水性顔料インキ寸法138×11×0(最大径)
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラックムサシ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
オールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸 サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸サンコーテクノ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピタロングステッカーロボット走行中A4 ヒサゴピタロングステッカーロボット走行中A4ヒサゴ
999税込1,099
1袋(1枚)
4日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
筆ペン 筆ごこち 3本セット 呉竹筆ペン 筆ごこち 3本セット呉竹
529税込582
1個(3本)
翌々日出荷
扱いやすい筆風サインペン。筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストなどにおすすめです。直液式。
仕様直液式材質本体:PP、キャップ:PP、クリップ:SUS、尾栓:PP、ぺん先:POM寸法(mm)Φ11×138タイプ筆風サインペン種類水性顔料インキ内容3本セット
ステンWレバースナップ ニッサチェインステンWレバースナップニッサチェイン
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ライオン(LOWE)剪定ハサミの最も大きな特徴は受け台式(アンビル)構造にあります。 てこの原理を応用し、上刃は枝を引き切りするような動きで切断します。 鋭い切れ味で他の剪定ハサミにはない枝の切断面の美しさを誇ります。 引き切りのため大きな力を必要せず軽い力で剪定作業することができます。
使用目的剪定
10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング) エスコ10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)エスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LS-110
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバームサシ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
筆ごこち黒セリース10本 呉竹筆ごこち黒セリース10本呉竹
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
扱いやすい筆風サインペン/筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます/あて名書き、のし袋、イラストなどにおすすめ
仕様●10本入り/11 径×138 mm/黒/水彩顔料インキ/直液式/●筆記可能距離:300~400m材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP寸法(mm)【サイズ】450×85×200質量(g)172
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ ワイヤーマーキングシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱(1巻)
当日出荷
ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
6カクボルトM16X110LS BIGM(丸山製作所)6カクボルトM16X110LSBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
部品名称6カクボルトM16X110LS図解NoMFH-P300-1 走行装置部品_No.21、MFH-P300EK ソウコウブ部品_No.6、MFH-P300EK-1 走行装置部品_No.21、MFH-P300 ソウコウブ部品_No.6、MFH-P300E 走行装置部品_No.21
導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8AK-LSomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 5.5合アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様【内釜】極厚火釜付属品しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)寸法(mm)205×250×305消費電力(W)1140方式IH本体質量(kg)4機能保温機能・予約機能使用時間白米(ふつう炊き):45~65分モード炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米消費電力量(Wh)【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h年間消費電力量(kWh/年)78.2炊飯容量5.5合
ドリル 超硬S ZPBLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S ZPBLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ラスター NSK(ナカニシ)ラスターNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
IL92354 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92354MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WH-R9100右 スポーク 256.5B SHIMANO(シマノ)WH-R9100右 スポーク 256.5BSHIMANO(シマノ)
399税込439
1個
8日以内出荷
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ三菱電機
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)3絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
スタ-テイングモ-タ 三菱スタ-テイングモ-タ三菱
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
スターティングモータ 三菱スターティングモータ三菱
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
BLACKFIN EX3 APIA(アピア)[釣具]BLACKFIN EX3APIA(アピア)[釣具]
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
To the Unknown Territory。ヒラスズキに完全特化したモデルシリーズBLACKFIN EXIII(ブラックフィン)。グランデージシリーズから外れて独立したというところにアピアの本気度が伺える。 ではなにが違うのか?まずは地磯のランガンや遠征釣行を意識した3ピースに仕立ててあることだ。 なんだ、そんなことかと思うなかれ。継ぎの場所が二か所になるということは強度、曲がり、自重に大きく影響する。だがどうだ、3ピースなのにこの軽さ、この強度、この振り抜け感、ヒラスズキを掛けた時の美しい曲がり。使ってみれば3ピースロッドなのにこんなはず無い…と思うはずだ。 また、掛けてからのレスポンスが激的に向上した。最新カーボン素材を採用している事もあるだろうが、ベリーからバッド部の反発力が素晴らしく、とにかくファイトタイムが短くなり勝負が早い。 そして、俄かには信じられないだろうが、バラシが極端に少ない。昨今の食いが渋く、ショートバイトの多いヒラスズキだが、バラシ率が減りキャッチ率が上がるとは思いもよらなかった事案だ。 用意されたのは三機種。ショートレングスを活かした早い手返しさで攻めるベラトールか、時に中型青物とも対峙でき、楽にヒラスズキ抜き上げるパワーを持つモンスターゲイル?か、正確なアキュラシーを誇るミストラルか。刻一刻と変わるロックショアの波風に合わせてチョイスしたい。