カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(10)
  • 事務用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls110」の検索結果

関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
筆ごこち 呉竹筆ごこち呉竹(15件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。
径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0長さ(mm)138インク色商品タイプ本体
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
筆ごこち 黒 呉竹筆ごこち 黒呉竹(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インク色商品タイプ本体アズワン品番65-0366-47繰り返し・詰め替え対応
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業LSバンド(左巻ホース用) ステンレス正峰工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オールステンレス製(SUS304)
バックライト付ラゲッジスケール ドリテックバックライト付ラゲッジスケールドリテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
【レンタル】輝度計(校正書付) コニカミノルタセンシング【レンタル】輝度計(校正書付)コニカミノルタセンシング
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用 測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2質量(g)850(電池別)電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
太細二本組セット あかしや太細二本組セットあかしや
999税込1,099
1本
翌々日出荷
用途学校書写・書道教室向け材質主原毛:(若竹)馬尾脇毛、羊毛、狸毛/(水玉)馬毛、羊毛、人造毛寸法(Φ×mm)(若竹)12.5×227/(水玉)7.5×196
速乾筆ごこち 呉竹速乾筆ごこち呉竹
199税込219
1本
当日出荷
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。直液式。
仕様【筆記可能距離(m)】300~400材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM質量(g)11種類水性顔料インキ寸法138×11×0(最大径)
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラックムサシ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
オールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸 サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸サンコーテクノ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピタロングステッカーロボット走行中A4 ヒサゴピタロングステッカーロボット走行中A4ヒサゴ
999税込1,099
1袋(1枚)
4日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
筆ペン 筆ごこち 3本セット 呉竹筆ペン 筆ごこち 3本セット呉竹
529税込582
1個(3本)
翌々日出荷
扱いやすい筆風サインペン。筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストなどにおすすめです。直液式。
仕様直液式材質本体:PP、キャップ:PP、クリップ:SUS、尾栓:PP、ぺん先:POM寸法(mm)Φ11×138タイプ筆風サインペン種類水性顔料インキ内容3本セット
ステンWレバースナップ ニッサチェインステンWレバースナップニッサチェイン
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
バイトブロックロングソフト 朋友メディカルバイトブロックロングソフト朋友メディカル
4,798税込5,278
1箱(40本)
7日以内出荷
ソフトなコットンロールタイプ。適度な硬さで術中や抜管時の歯牙損傷、潰瘍や血流障害などを軽減。コットン素材なので、腹臥位・側臥位等による唾液不純物を吸収します。MEP(運動誘発電位)モニタリング時の口腔内保護にも使用していただけます。EOG滅菌済。
サイドパネル LION (ライオン事務器)サイドパネルLION (ライオン事務器)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
高さ(mm)460厚さ(mm)1.6
ガスケット セット エンジン (8LS1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LS1)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ライオン(LOWE)剪定ハサミの最も大きな特徴は受け台式(アンビル)構造にあります。 てこの原理を応用し、上刃は枝を引き切りするような動きで切断します。 鋭い切れ味で他の剪定ハサミにはない枝の切断面の美しさを誇ります。 引き切りのため大きな力を必要せず軽い力で剪定作業することができます。
使用目的剪定
六角ナット 1種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 1種 (ユニクロメッキ)エスコ
265税込292
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。
材質規格1種表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング) エスコ10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)エスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LS-110
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバームサシ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
筆ごこち黒セリース10本 呉竹筆ごこち黒セリース10本呉竹
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
扱いやすい筆風サインペン/筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます/あて名書き、のし袋、イラストなどにおすすめ
仕様●10本入り/11 径×138 mm/黒/水彩顔料インキ/直液式/●筆記可能距離:300~400m材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP寸法(mm)【サイズ】450×85×200質量(g)172
光ファイバケーブル サンワダイレクト光ファイバケーブルサンワダイレクト
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
形状メガネ型イエロー適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR外径(Φmm)(標準)2×2ケーブルめがね2芯コア径(μm)(光ファイバー)9.2芯径(μm)(バッファ)900クラッド径(μm)(光ファイバー)125標準外径(Φmm)2×2
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ ワイヤーマーキングシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱(1巻)
当日出荷
ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
6カクボルトM16X110LS BIGM(丸山製作所)6カクボルトM16X110LSBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
部品名称6カクボルトM16X110LS図解NoMFH-P300-1 走行装置部品_No.21、MFH-P300EK ソウコウブ部品_No.6、MFH-P300EK-1 走行装置部品_No.21、MFH-P300 ソウコウブ部品_No.6、MFH-P300E 走行装置部品_No.21
導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8AK-LSomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 5.5合アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様【内釜】極厚火釜付属品しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)寸法(mm)205×250×305消費電力(W)1140方式IH本体質量(kg)4機能保温機能・予約機能使用時間白米(ふつう炊き):45~65分モード炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米消費電力量(Wh)【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h年間消費電力量(kWh/年)78.2炊飯容量5.5合
メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器)メディア・ラインシェルフLION (ライオン事務器)
38,980税込42,878
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
ドリル 超硬S ZPBLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S ZPBLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理THコート