カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「ls600ex-u1-n」の検索結果

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ
MG(旧エム・システム技研)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ