カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls610dz」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ165ミリ充電式スライドマルノコマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)関連資料(3.3MB)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
fv210dz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fv210dz