カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「ls772-545」の検索結果

洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき
カクダイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
洗濯機用ニップル(ストッパーつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用ニップル(ストッパー付)
カクダイ(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動閉止機構付き用途呼び13の混合栓、自在水栓用仕様自動閉止機構付き適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅幅(mm)44呼び径13取付ねじW26山20縦(mm)44.5
緊急止水弁付横水栓(13mm)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式仕様逆止弁、吐水口固定式呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル90°開閉JIS規格JIS B 2061使用場所屋内専用
洗濯機用ニップル
カクダイ(17件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)材質黄銅、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5150-58