カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
    • ギアオイル(23)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • ギヤ油(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「lsd オイル」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤオイル RG6140LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSDWAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
48,000税込52,800
1缶(20L)
当日出荷
140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 85W-140スピードマスター(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
100,800税込110,880
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTULGEAR FF-LSD TYPE2 75W90MOTUL(4件のレビュー)
79,980税込87,978
1缶(20L)
3日以内出荷
エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 80W140 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 80W140日本サン石油(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1缶(20L)
3日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR COMPETITION 75W140 MOTULGEAR COMPETITION 75W140MOTUL(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(1L×12缶)
3日以内出荷
LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。 高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。 フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。 シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。 SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W120 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W120日本サン石油(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1缶(20L)
3日以内出荷
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-120RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR8140G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR8140GWAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
100,800税込110,880
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両や、チューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE80W-140容量(L)2引火点(℃)210流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)192(40℃)、25.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169危険物の性状非水溶性
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(82件のレビュー)
39,980税込43,978
1本(20L)ほか
5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REDLINE 75W140NS RED LINEREDLINE 75W140NSRED LINE(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(946mL)
6日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-140内容量(mL)946引火点(℃)216流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数188APIGL-5危険物の性状非水溶性
Le mans 80W-140 RESPOLe mans 80W-140RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)ほか
当日出荷
機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。 過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。 ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140APIGL-5適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 75W-90 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 75W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
3日以内出荷
低温から高温まで安定したシフトフイールを特長とする高性能エステル系100%化学合成ギヤオイル。 ギヤの耐摩耗性とシンクロ摩擦レベルをバランスさせることを重視した設計です。 LSD対応。
SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140 RED LINEREDLINE 80W140RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
4日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
Gulf Syngear 75W90 GulfGulf Syngear 75W90Gulf
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。 LSD性能の長期安定性を実現しました。 厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。 トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIGL-5SAE75W90ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ギアオイル Premium Gear 75W-90 J&Aオイルギアオイル Premium Gear 75W-90J&Aオイル
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
レース用途の前提で開発した優れた高温安定性を持つギヤオイルです。全ミッションに対応します。低温時におけるシフトフィーリングを考慮し、ワイド番手になります。油量の少ないリミテッドスリップデフ(LSD)においても、フィーリング変化をしっかり抑えられます。ギアー歯面と摺動部分の耐摩耗性能を上げたオイルを実現しました。
ベースオイルGroup3+LSD専用添加剤SAE75W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ギアLSD speedHeartフォーミュラストイック ギアLSDspeedHeart(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
4日以内出荷
ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
SR ギアオイル RG(レーシングギア)SR ギアオイルRG(レーシングギア)
4,898税込5,388
1本(4L)
翌日出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物APIGL-5SAE80W90
Le mans RS 80W-120 RESPOLe mans RS 80W-120RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
4日以内出荷
機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。 マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。 機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLYフルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90LIQUI MOLY
5,498税込6,048
1本(1L)
4日以内出荷
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスターギアオイル RACING GEAR 80W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
4日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1台(1本)
翌々日出荷
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
REDLINE 75W90NS RED LINEREDLINE 75W90NSRED LINE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(946mL)
欠品中
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-90内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140 スピードマスターギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
5日以内出荷
低温時から高温まで粘性変化の少ない滑らかな油膜はミッション・シンクロの摩耗を減らすと共にシフトフィーリングを向上、持続させますドラッグレースのような低負荷から高負荷への急激なトルク変化からもミッション・デフ・LSDなどあらゆるギヤを保護します。
SAE80W-140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140MOTUL
7,898税込8,688
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤーフクハラ
469,800税込516,780
1台
21日以内出荷
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。処理後油分濃度(ppm)5以下