カテゴリ
- 切削工具(18)
- ハイスストレートシャンク(12)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.85(3)
- 0.9(4)
- 0.95(2)
- 1(7)
- 1.05(2)
- 1.1(5)
- 1.15(2)
- 1.2(6)
- 1.25(3)
- 1.3(7)
- 1.35(3)
- 1.4(6)
- 1.45(3)
- 1.5(4)
- 1.55(3)
- 1.6(3)
- 1.65(2)
- 1.7(3)
- 1.8(3)
- 1.9(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 52(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 75(7)
- 99(1)
- 100(9)
- 139(1)
- 150(5)
- 180(1)
溝長(mm)
- 30
- 25(7)
- 40(23)
- 50(47)
- 60(13)
- 65(16)
- 75(46)
- 90(20)
- 100(68)
- 110(7)
- 120(30)
- 125(14)
- 130(33)
- 135(12)
- 150(38)
- 175(16)
- 180(15)
- 200(37)
- 250(20)
- 300(9)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(12)
- 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
- 0.85(2)
- 0.9(4)
- 0.95(2)
- 1(6)
- 1.05(2)
- 1.1(4)
- 1.15(2)
- 1.2(4)
- 1.25(2)
- 1.3(5)
- 1.35(2)
- 1.4(5)
- 1.45(2)
- 1.5(3)
- 1.55(2)
- 1.6(2)
- 1.65(2)
- 1.7(2)
- 1.75(2)
- 1.8(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(12)
ストレートシャンク
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 理研製鋼(4)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(4)
- ミヤナガ(1)
- SJ&Tec(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・ミヤナガ・SJ&Tec
「lsd」の検索結果
商品豆知識

ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル
NACHI(不二越)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)6日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ
SJ&Tec¥3,198~税込¥3,518~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム