カテゴリ

  • 切削工具(18)
    • ハイスストレートシャンク(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 理研製鋼(4)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(4)
  • ミヤナガ(1)
  • SJ&Tec(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.85(3)
  • 0.9(4)
  • 0.95(2)
  • 1(7)
  • 1.05(2)
  • 1.1(5)
  • 1.15(2)
  • 1.2(6)
  • 1.25(3)
  • 1.3(7)
  • 1.35(3)
  • 1.4(6)
  • 1.45(3)
  • 1.5(4)
  • 1.55(3)
  • 1.6(3)
  • 1.65(2)
  • 1.7(3)
  • 1.8(3)
  • 1.9(3)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 75(7)
  • 99(1)
  • 100(9)
  • 139(1)
  • 150(5)
  • 180(1)
溝長(mm)
  • 30
  • 40(24)
  • 50(48)
  • 60(15)
  • 65(17)
  • 75(47)
  • 90(22)
  • 100(74)
  • 110(10)
  • 120(36)
  • 125(18)
  • 130(34)
  • 135(12)
  • 150(45)
  • 175(17)
  • 180(16)
  • 200(43)
  • 250(25)
  • 300(13)
  • 400(11)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.85(2)
  • 0.9(4)
  • 0.95(2)
  • 1(6)
  • 1.05(2)
  • 1.1(4)
  • 1.15(2)
  • 1.2(4)
  • 1.25(2)
  • 1.3(5)
  • 1.35(2)
  • 1.4(5)
  • 1.45(2)
  • 1.5(3)
  • 1.55(2)
  • 1.6(2)
  • 1.65(2)
  • 1.7(2)
  • 1.75(2)
  • 1.8(2)
0.85・0.9・0.95・1・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.35・1.4・1.45・1.5・1.55・1.6・1.65・1.7・1.75・1.8・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(12)
ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsd」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0斎藤ツヰストドリル製作所
9,598税込10,558
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用ロングリーチ六角軸ドリルNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&TecEQLSD(7Dタイプ)ロングタイプSJ&Tec
3,198税込3,518
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」【効果内容】AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)超硬ドリル(7Dタイプ):180種類刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)コーティング処置:「AITiCrSiN」
適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム関連資料カタログ(4.24MB)取扱説明書(0.35MB)
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンストップビット ミヤナガデルタゴンストップビットミヤナガ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD斎藤ツヰストドリル製作所
11,980税込13,178
1箱(10本)
6日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル HS S柄 CNLSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD斎藤ツヰストドリル製作所
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
lsd オイル特集