カテゴリ

  • 切削工具(20)
    • ハイスストレートシャンク(18)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.7(3)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 5(5)
  • 5.1(4)
  • 5.2(4)
  • 5.3(4)
  • 5.4(4)
  • 5.5(5)
  • 5.6(4)
  • 5.7(4)
  • 5.8(4)
  • 5.9(4)
  • 6(5)
  • 6.1(3)
  • 6.2(3)
  • 6.3(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(4)
  • 10(3)
全長(mm)
  • 135(2)
  • 137(1)
  • 150(16)
  • 175(1)
溝長(mm)
  • 90
  • 25(7)
  • 30(16)
  • 40(23)
  • 50(47)
  • 60(13)
  • 65(16)
  • 75(46)
  • 100(68)
  • 110(7)
  • 120(30)
  • 125(14)
  • 130(33)
  • 135(12)
  • 150(38)
  • 175(16)
  • 180(15)
  • 200(37)
  • 250(20)
  • 300(9)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(17)
シャンク径(Φmm)
  • 4.6(3)
  • 4.7(3)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 5(4)
  • 5.1(3)
  • 5.2(3)
  • 5.3(3)
  • 5.4(3)
  • 5.5(4)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 5.8(3)
  • 5.9(3)
  • 6(4)
  • 6.5(3)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • その他(1)
  • ストレートシャンク(16)
その他・ストレートシャンク
ブランド
  • 三菱マテリアル(13)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • SJ&Tec(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・SJ&Tec
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsd」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 LSD

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

    NACHI(不二越)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    17,980税込19,778
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
lsd オイル特集