カテゴリ
- 切削工具(17)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lsd42 ntk」の検索結果

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スケイタ(芯出しプレート)
シム&ゲージ(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(15枚組)当日出荷本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
敷板 ワニ板
日大工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生にトラスコ品番438-7503材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)16質量(kg)5色ブルー長さ(m)1.8幅(m)1.1耐荷重(t)60
プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。材質ウッドプラスチック長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)質量(kg)約10色黒サイズ3尺×6尺判穴数4表面片面凸(2mm)販売区分業務用
アルミ加工用ねじ止め式柄付き正面フライスカッタ EFE12000R
タンガロイ¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷刃数3全長(mm)95シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)50首下長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応