カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(1)

「lseb5613」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
  • LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
    仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ