カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「lsf-25」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サヤ管クリップ 未来工業サヤ管クリップ未来工業(2件のレビュー)
779税込857
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
ライトスライダー フラットタイプ用 シャフトのみ 日軽金アクトライトスライダー フラットタイプ用 シャフトのみ日軽金アクト
699税込769
1本
当日出荷
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(シャフト)です
関連資料(0.6MB)
さや管クリップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)さや管クリップBRIDGESTONE(ブリヂストン)
859税込945
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP寸法A(mm)10
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCOロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
サヤ管クリップ 三菱ケミカルインフラテックサヤ管クリップ三菱ケミカルインフラテック
1,998税込2,198
1箱(10個)
7日以内出荷
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手I-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ケーブルグラントキット Prysmian Prysmianケーブルグラントキット PrysmianPrysmian
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手I-VALUE
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
ロック付シリンダ (CLSF~) SMCロック付シリンダ (CLSF~)SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLSF2 SMCロック付シリンダ CLSF2SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)SMC
479,800税込527,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250SMC
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN)SMC
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TNSMC
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1025クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TFSMC
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 25個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 25個入WEIDMULLER
8,098税込8,908
1セット(25個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計