カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • メカニカル部品(61)
  • 電気材料(25)
  • オフィス家具(25)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 切削工具(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 照明(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsf」の検索結果

関連キーワード
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESFOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
用途内部扉付属品鍵3本付ST
ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL用セフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
激しい動きで外れることがないロック付ホルスター 親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける 自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整) キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製 安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂質量(g)72適合ベルト幅(mm)~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
10,230税込11,253
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング萩原
21,980税込24,178
1台(1台)
翌々日出荷
ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。
用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル備考組立式(脚部)/背部3段リクライニング外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32座面高(cm)32
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D 日本製線Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D日本製線
87,980税込96,778
1箱
6日以内出荷
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
シールドSF/UTPケーブル
Vectorworks Fundamentals 2026 スタンドアロン版 VectorworksVectorworks Fundamentals 2026 スタンドアロン版Vectorworks
399,800税込439,780
1本
3日以内出荷
Vectorworks Fundamentalsは、2D/3D汎用作図機能に、プレゼンボード作成機能や図面と連動できる表計算機能など、数多くの基本作図機能に加え、高品質レンダリング&3Dビジュアライズ機能を搭載したVectorworksシリーズの基本製品です。
対応OSWindows:Windows 11、Mac:macOS 26 (Tahoe)/macOS 15 (Sequoia)/macOS 14 (Sonoma)
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>ダイヤトレンド
9,900税込10,890
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
ISデスクシステム用センター引き出し コクヨISデスクシステム用センター引き出しコクヨ
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
奥行(mm)465タイプスタンダードタイプ
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESFOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応 ガラスフィルム エムディーエスMicrosoft Surface Go3/Go2/Go対応 ガラスフィルムエムディーエス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面硬度9Hで液晶画面へのキズを防止、スムーズな操作感も同時に。
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESFOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAPQNAP NAS/TS-432PXUミドルQNAP
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
Microsoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(ベゼル貼付式) エムディーエスMicrosoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(ベゼル貼付式)エムディーエス
8,098税込8,908
1個
当日出荷
ベゼル貼付仕様で気泡混入ゼロ。着脱も可能な覗き見防止フィルム。
対応機種Microsoft Surface Pro 9・Pro 8特性のぞき見防止
SF plus LS 3/13 (100個入り) フィッシャージャパンSF plus LS 3/13 (100個入り)フィッシャージャパン
4,998税込5,498
1セット(100個)
当日出荷
配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
SF plus LS 20/40 (100個入り) フィッシャージャパンSF plus LS 20/40 (100個入り)フィッシャージャパン
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷
配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
SF plus LS 8/28 (100個入り) フィッシャージャパンSF plus LS 8/28 (100個入り)フィッシャージャパン
5,998税込6,598
1セット(100個)
当日出荷
配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1993質量(g)187.2使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)8~28穿孔深さ(mm)(最小)50
屋外用ベルトパーテーション 支柱のみ LAMP(スガツネ工業)屋外用ベルトパーテーション 支柱のみLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
LSF電球40W型昼白色 ドウシシャLSF電球40W型昼白色ドウシシャ
779税込857
1個
当日出荷
消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
ライトスライダー ストッパー用バネ(フラットタイプ用) 日軽金アクトライトスライダー ストッパー用バネ(フラットタイプ用)日軽金アクト
479税込527
1個
当日出荷
ライトスライダーに使用する部品(ストッパー用バネ)です。
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAPQNAP NAS/TS-464U-RP-8GミドルQNAP
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
ライトステー  ZSF-LS ゼロデザインライトステー ZSF-LSゼロデザイン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZSF-LS販売備考:ベーツライト用(ライト径:5.5~5.75インチ 取付幅:22mm) 5.5~5.75インチでもビレット製等重量があるものは使用不可。ライトケースが後ろへ張り出しているライトはステーと干渉する可能性があります。色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール加工[有/無]:無
適合ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク材質スチールブラック加工
POWER BOX パワーボックス FULL S SUS FO2-PB-21 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL S SUS FO2-PB-21SP忠男
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:FO2-PB-21適合情報:ホンダ[HONDA] FORZA [2BK-MF15] 21
ステンレス締付金具 イワブチステンレス締付金具イワブチ
1,898税込2,088
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
材質/SUS430SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
材質SUS430
ステンレス締付金具 イワブチステンレス締付金具イワブチ
2,098税込2,308
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
材質/SUS304SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
材質SUS304
Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱 日本製線Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱日本製線
66,980税込73,678
1箱
6日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。AGW24の単線。
シールドSF/UTPケーブル
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス 萩原コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス萩原
19,980税込21,978
1台(1台)
翌々日出荷
コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれな2人掛けソファ。ダイニングソファとしてはもちろん、コンパクトなサイズなので、ワンルームのソファとしてもおすすめ。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×57×68(座面高:39)
ライトスライダー フラットタイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付) 日軽金アクトライトスライダー フラットタイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付)日軽金アクト
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
ライトスライダー フラットタイプ用カムローラー(シャフト付) 日軽金アクトライトスライダー フラットタイプ用カムローラー(シャフト付)日軽金アクト
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
Microsoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(マグネット吸着式) エムディーエスMicrosoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(マグネット吸着式)エムディーエス
8,098税込8,908
1個
当日出荷
マグネット吸着仕様で簡単に着脱可能な覗き見防止フィルム。
材質ポリウレタン取付方式マグネット吸着式サイズ(inch)13対応機種Microsoft Surface Pro11・Pro10・Pro 9・Pro 8保証期間1年間視野角左右60度特性のぞき見防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減適合メーカーMicrosoft
ステンレス鋼製フック XL-SF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-SF型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280吊下荷重N(kgf)372.4[38]奥行(mm)80取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)380付加機能なし
クランプ式交流電流センサ ユーアールディクランプ式交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518
1個
欠品中
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
13,080税込14,388
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
13,340税込14,674
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら