パフォーマンスルーズフィットLSFシャツ

パフォーマンスルーズフィットLSFシャツ - ブルーストーム(Bluestorm)

高機能素材で夏を制する。Bluestormオリジナルラッシュガード第2弾!
優れた吸水速乾性、最高水準のUVカット(UPF50+)、そしてひんやり心地よい接触冷感。
過酷な夏のフィールドでも、常に涼しく、快適にパフォーマンスを発揮するための高機能ラッシュガードシリーズです。
パフォーマンスルーズフィットパーカは首元や頭部までしっかりカバー。
日焼け対策はもちろん、夏の強い直射日光からアングラーを守ります。

色
Ice Gray
機能
吸水速乾,接触冷感,UPF50+
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05767951BSJ-LSF04XL847262
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
05768100BSJ-LSF04M786658
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
05768170BSJ-LSF04L816960
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする