カテゴリ
- トラック用品・パーツ(10)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「lsl-1006b」の検索結果

強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用
(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用
(36件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形
富士電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から23日以内出荷仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色赤ボタン部寸法(mm)Φ32
LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
LSL-1407YE LED作業灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!用途電装パーツ消費電力(W)23型番LSL-1407YE定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9光束(Lm)1000耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ
(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(97件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
LED作業灯(丸)10V-80V 共通
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(55件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷仕様防油形種類非照光式ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から42日以内出荷金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16