カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lsl-35」の検索結果

ライトスケールルーペ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
ライトスケールルーペ用LEDライト
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)全高(mm)15寸法E(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応