LEDライト付スケールルーペ
・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!
・0.1mm単位の快段目盛仕様!
・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。
・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。
- 付属品
- スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス
- 材質
- レンズ:ガラス
- 寸法(mm)
- スケール板:Φ35×D1.3
- 質量(g)
- 約110
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 47×59
- 目量(mm)
- 0.1
- 使用温度(℃)
- 5~40
- 目盛(mm)
- 10-0-10、白黒クロス
- 倍率(倍)
- 10
- 有効径(Φmm)
- 28
- 視野
- 26mm
- 充電時間(時間)
- 約2
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池
- 連続点灯時間(分)
- 約40
- 内容量
- 1個
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
カテゴリ























