カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsp-1」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSP型

    鶴見製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
    用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機
  • 部品 シムピン 京セラ

    部品 シムピン

    京セラ
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ライブセンター防水型 NAKANE

    ライブセンター防水型

    NAKANE
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高い剛性と防水性を兼備
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ハロゲン球 150W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 150W/110V 1個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • 光る表示プレート キングジム

    光る表示プレート

    キングジム(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
    用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)
  • スプリング 住友電工ハードメタル

    スプリング

    住友電工ハードメタル
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK

    リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • リミットスイッチ プッシュプランジャ 富士電機

    リミットスイッチ プッシュプランジャ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • ネームランド スマホ専用ラベルライター カシオ計算機

    ネームランド スマホ専用ラベルライター

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    簡単操作で場所を選ばずラベル作成 コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
    付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれていますインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
  • ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機

    ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
  • ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 100W/110V 1個入

    オーム電機
    649税込714
    1個
    欠品中
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル カシオ計算機

    NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル

    カシオ計算機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる
    用途お名前付けやラッピング付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
  • 鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO

    鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチール
  • ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
    用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • スクールラインプラス ヨコ罫18行 日本ノート

    スクールラインプラス ヨコ罫18行

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚ヨコ罫18行(12mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スクールラインプラス 12mm方眼罫(ブルー) 日本ノート

    スクールラインプラス 12mm方眼罫(ブルー)

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚12mm方眼罫対象小学2年生、小学3年生、小学4年生、小学5年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スクールラインプラスノートB5 英習罫 日本ノート

    スクールラインプラスノートB5 英習罫

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚グリーン購入法適合科目英語グリーンマーク認定
  • スクールラインプラス 10mm方眼罫 日本ノート

    スクールラインプラス 10mm方眼罫

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚10mm方眼罫対象小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スクールラインプラス タテ罫19行 日本ノート

    スクールラインプラス タテ罫19行

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚タテ罫19行(8mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スクールラインプラス タテ罫15行 日本ノート

    スクールラインプラス タテ罫15行

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚タテ罫15行(10mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ソーラーパネル サンワサプライ

    ソーラーパネル

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
    セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称)ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります対応USB PD定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)開放電圧(V)21.12(公称)出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル)短絡電流(A)6.19(公称)パネル単結晶シリコンパネル最大動作電圧(V)17.6(公称出力)動作電流(A)5.68(公称最大出力)
  • スクールラインプラス 150字 日本ノート

    スクールラインプラス 150字

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚原稿罫150字対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スクールラインプラス タテ罫17行 日本ノート

    スクールラインプラス タテ罫17行

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚タテ罫17行(9mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スクールラインプラス 15mm方眼罫(ブルー) 日本ノート

    スクールラインプラス 15mm方眼罫(ブルー)

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚15mm方眼罫対象小学1年生、小学2年生、小学3年生、小学4年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ネームランドイーマ KL-SP100のブラックモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルプリンタ―。ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応。場所を選ばずラベルのデザインができるネームランドイーマ
    付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブルBK質量(g)約710(電池を除く)電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5※高さは足を含んだサイズです入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200dpi最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅18mm(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版)LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)スマホ・PC搭載書体※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますカッターハーフカット機能つきオートカッターバイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】KL-SP100-BKバイオマスプラ(BP)マーク認定
  • のりベラ TRUSCO

    のりベラ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
    用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2025年12月4日発売のネームランドイーマのサンリオキャラクターズコラボ最新モデル。ハローキティ/シナモロール/マイメロディ/クロミ/。ポムポムプリン/ポチャッコの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。キーボードを無くし、使い慣れたス
    付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本ピンク質量(g)約425(電池を除く)電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)※本機で推奨す寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5※高さは足を含んだサイズです入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200dpi最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますカッター手動カッターバイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】KLSP10-SA2バイオマスプラ(BP)マーク認定
  • 棚に収まる冷水筒1.2L アスベル

    棚に収まる冷水筒1.2L

    アスベル
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫の棚やドアポケットにフィットする大きさ。隙間に入るコンパクトサイズ。高さ約16.5cmのスリム設計で、冷蔵個の隙間にスッキリ収まるサイズ感。限られたスペースを有効活用し、冷蔵庫内を整えます。作り置きにちょうどいい1.2L容量。持ちやすいハンドル付きで片手でも安定して注げます。片手でワンタッチ・オープン。食洗機対応:分解して丸洗い出来るからいつでも清潔に使えます。
    材質本体/AS樹脂 蓋・栓/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム容量(L)1.2耐熱温度(℃)本体/100 フタ・栓/110 フタパッキン180耐冷温度(℃)本体/-30 フタ・栓/-20 フタパッキン/-40本体寸法(cm)約幅9.6×奥行15.8×高さ16.7
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定)

    PANDUIT(パンドウイット)
    989税込1,088
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
  • L型プロテクター 光

    L型プロテクター

    (1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
    用途壁等のコーナー箇所。形状L字型イエロー
  • ポールアダプタースピゴットタイプ R-360用 マイゾックス

    ポールアダプタースピゴットタイプ R-360用

    マイゾックス
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
    型式LSP100R質量(g)60取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴットサイズ(mm)38×30×62
  • (1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)1/2
  • ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H MIYOSHI(小西製作所)

    ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
  • ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    ステン防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • アルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴ スケーター

    アルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴ

    スケーター
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
    材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-35満水容量(L)0.5
  • 薄鋼ステン防水ネジ無しPコン 日本シーム工業

    薄鋼ステン防水ネジ無しPコン

    日本シーム工業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能。Windows PCのほか、HDMI機器に対応
    用途HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)各約44電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可対応機種HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機/受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。
  • ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
  • アルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE スケーター

    アルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE

    スケーター
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
    材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-33満水容量(L)0.5
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工