カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「lst-28」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業

    両サドル(ビス2本止めタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
  • サヤ管両サドル28 TBC(タブチ)

    サヤ管両サドル28

    TBC(タブチ)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
    トラスコ品番812-7732材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)15寸法L(mm)56寸法H(mm)37寸法W(mm)25適合管【サヤ管】28
  • 超硬ロングホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    超硬ロングホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,590税込5,049
    1個
    3日以内出荷
    有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
    用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
  • スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)

    スロッチングエンドミル SL-ST

    FKD(フクダ精工)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
    材質SKH56刃数2枚刃
  • ANOTHER T-CONNECTION TIMON(ティモン)

    ANOTHER T-CONNECTION

    TIMON(ティモン)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    異なる素材、異なる構造を採用したもう一つのT-CONNECTION。【もう一つのT-CONNECTION】。ある特定の用途やシチュエーションで最大限の性能を発揮するT-CONNECTION AREAシリーズと対照的に、汎用性を高め、どんな状況でも、どのエリアでも対応できるエリアトラウトロッドシリーズ「ANOTHER T-CONNECTION」。トーナメントシーンからデカマス狙いでも活躍する性能を持ちながらルアーやエリアへの対応力が高めた充実のラインナップです。【3pcs構造を応用したハイバランス設計】。3pcs構造は設計の自由度が高く、各セクションごとに素材を切り替えて設計することが可能になります。必要な箇所に必要な素材だけを配置することで無駄がなく、シャープな使用感と軽快な振り抜けを実現しています。また、リール装着時のバランスを吟味し、過剰なバランス調整用のパーツを排除し持ち重り感を払拭しました。【トラディショナルなスタイルに高い汎用性を持たせた2pcs】。2pcs構造を採用した60UL-Eと61L+EはTCAシリーズとジョイント構造自体は同じものの、異なる素材を使用することで、スムーズな曲がりと使用感を再現しながら、それとは別の高い汎用性を獲得し、ルアーの選択肢だけではなく、バイトの出方やフッキングの間合いなど幅広い状況や使い方に対応できるロッドとして仕上がっています。【今のエリアトラウトシーンに必要な全8モデル】。ラインナップは2pcs 2機種、3pcs 6機種の全8機種。TCAシリーズでエステルラインの新しいスタンダードを確立した60UL-Eと61 L+Eを筆頭に、旧T-CONNECTIONシリーズから現代のエリアトラウトシーンに合わせて再設計しブラッシュアップした4機種を合わせ、ANOTHERシリーズだけでも一連の釣りが完結するラインナップに。
  • サヤ管連サドル(樹脂製) 未来工業

    サヤ管連サドル(樹脂製)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管×2用
  • 両サドル 三菱ケミカルインフラテック

    両サドル

    三菱ケミカルインフラテック
    23,980税込26,378
    1箱(400個)
    7日以内出荷