カテゴリ
- オフィス家具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- 岩田製作所(2)
- タンガロイ(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッサン(1)
- レゴエデュケーション(1)
- DMM.com(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- DMM.make(1)
- JAPAN ROBOTECH(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「lsw4」の検索結果

10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適ポート数8接続方式100BASE-TX/10BASE-T仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書材質メタル色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 5ポート
BUFFALO(バッファロー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 8ポート
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル(マグネットなし) 5ポート
BUFFALO(バッファロー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。ローコストモデル。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
10/100Mbps対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 5ポート
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル
BUFFALO(バッファロー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
FLL Explore クラスパック基本セット2025 SPB
レゴエデュケーション¥110,000税込¥121,0001セット6日以内出荷FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE EXPLOREとは:FLL Exploreは6~10歳(日本では小学1年~3年)までの子どもたちに楽しくSTEM教育を学んでもらうためのものです。STEMとはscience(科学)、technology(技術)、engineering(工学)、mathmatics(数学)のことです。毎年、新しくて興味深いいテーマが選ばれます。チームは2~6人です。動くレゴモデルとポスターを使って、調べたことや新しく発見したことを発表します。チームメンバーは FIRSTのコアバリューを学び、お互いを尊敬し、話し合いながらチームワークを育てていきます。チーム一丸となり楽しみ、お互いのアイデアを紹介しあいましょう。 FLL Exploreに勝敗はありません! 全てのチームへ活動に対する賞が贈られます。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:総合的な学習の時間やSTEAMの授業など、クラスでFLLを実施するためのセットです。最大30人の生徒が参加できます。10回で構成されるカリキュラムの最後には、学内FLL競技会を実施できるようになっています。セット内容FLLエクスプロアセット(公式大会セット)5組、エンジニアリング・ノートブック(児童用テキスト)30人分、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)2冊、先生向け研修(オンライン+継続サポート)、賞状(ダウンロード版)、メダル30人分、SPIKE(TM)ベーシック1組
ワイドソファOS コーナーチェア 右アーム 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥219,800税込¥241,7801台25日以内出荷幅(mm)900材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)29高さ(mm)710奥行(mm)900材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワイドソファOS コーナーチェア 右アーム 張地PS<配送時組立サービス付>
イトーキ¥219,800税込¥241,7801台25日以内出荷幅(mm)900材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)29高さ(mm)710奥行(mm)900材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.com¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.make¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSW7)。ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約19消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
2Pコネクター付き単3×4電池ボックス レバースイッチ付
JAPAN ROBOTECH¥439税込¥4831個当日出荷単三×4本のスイッチ付き電池ボックス。XHコネクタが付いているので、RDCとペンシルプログラマーにつなぐことができます。アズワン品番67-0430-99
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U
岩田製作所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
ワイドソファOS スツール W900 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台25日以内出荷幅(mm)900材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)20高さ(mm)410奥行(mm)900材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワイドソファOS アームレスソファ 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥159,800~税込¥175,780~1台25日以内出荷材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)高さ(mm)710奥行(mm)900材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワイドソファOS スツール W700 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)700材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)13高さ(mm)410奥行(mm)700材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワイドソファOS アームチェア 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥279,800税込¥307,7801台25日以内出荷幅(mm)1190材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)38高さ(mm)710奥行(mm)900材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワイドソファOS コーナーチェア 左アーム 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥219,800税込¥241,7801台25日以内出荷幅(mm)900材質/仕上●背座:布地張り(C、PS)質量(kg)29高さ(mm)710奥行(mm)900材質(脚)ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付