カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「lt 2 tdw」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業分離器内蔵協約寸法SPD音羽電機工業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業協約寸法SPD クラスⅡ音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
免雷カウントSPD 音羽電機工業免雷カウントSPD音羽電機工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)盤用避雷器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
分電盤用SPD クラスⅡ 音羽電機工業分電盤用SPD クラスⅡ音羽電機工業
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
装置用SPD 音羽電機工業装置用SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
盤用SPD 内外電機盤用SPD内外電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
9,398税込10,338
1個
当日出荷から21日以内出荷
効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
欠品中
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
ホームアレスタ 音羽電機工業ホームアレスタ音羽電機工業(17件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
避雷器 Panasonic(パナソニック)避雷器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)規格JIS C 5381-1に準拠消費電力(W)1以下最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)1500
漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
極数・素子数2P1E定格電流(A)15定格電圧(V)AC100専用端子形状ソルダーレス端子相線式1Φ2W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
強力雷ガードタップ オーム電機強力雷ガードタップオーム電機(13件のレビュー)
899税込989
1点
当日出荷
強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業免雷分離器SPD劣化接点無音羽電機工業
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 昭電電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】昭電
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電サンダーブロッカーPro【電源用】昭電(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
FTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/O SPARKFUNFTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/OSPARKFUN
7,998税込8,798
1個
33日以内出荷
。Description。USB C is quickly becoming more and more prominent in the maker community because, let's be honest, who likes trying three times to insert USB into a port? This FTDI cable is a USB C to Serial converter which allows for a simple way to connect TTL interface devices to USB. Each 26AWG cable is one meter in length with the USB C side protected by a 2in enclosure.。The FTDI cable is designed around an RS232, which is housed in a USB C connector. The other side of the cable is terminated with a 0.1" pitch, 6-pin connector with the following pinout:RTS(Green), RX(Yellow), TX(Orange), VCC 5V(Red), CTS(Brown), GND(Black). This FTDI to USB C Cable is also capable of handling high voltages up to 300V max.。There are pros and cons to the FTDI Cable vs the FTDI Basic. The FTDI Basic has great LED indicators, but requires a Mini-B cable. The FTDI Cable is well protected against the elements, but is large and cannot be embedded into a project as easily. The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal.
アズワン品番67-0420-42