カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 農業機械(24)
  • バイク部品(11)
  • 保管用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-500」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタートレーA4タテ型 クルーズ

    レタートレーA4タテ型

    クルーズ(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類や小物の整理に便利です。 積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階) 別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。
    材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上)質量(g)266内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500 SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500R SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500R

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ホームローリータンク スイコー

    ホームローリータンク

    スイコー(44件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
  • スーパーローリータンク スイコー

    スーパーローリータンク

    スイコー(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
    用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
  • B5ラミタブ見出し マルマン

    B5ラミタブ見出し

    マルマン(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック
    当日出荷
    サイズB5
  • 脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型)

    常盤産業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(250個)
    当日出荷
    高水分食品用 片面吸収タイプ
  • レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]

    レーザーラベル

    PLUS(プラス)[文具]
    1,498税込1,648
    1パック(20シート)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
    厚さ(mm)0.128シートサイズ(mm)297×210厚さ(μm)128、【ラベル】70白色度(%)約90坪量(g/m2)【ラベル】71ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気

    LED投光器 2芯3芯兼用タイプ

    矢田電気(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
    仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
  • スーパーローリータンク スイコー

    スーパーローリータンク

    スイコー(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
    用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
  • LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180保護等級IP55バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
    用途コンクリート素地専用セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表質量(g)約370測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式超音波パルス反射方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28表示分解能0.01mm連続使用時間(時間)約10使用電源単3形アルカリ乾電池×2本探触子2C15N-DL音速範囲500~9999m/sec測定精度(mm)±0.1
  • スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • ラボスターラ ヤマト科学

    ラボスターラ

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
    付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
  • ガラスチップ GLTシリーズ ムロオカ産業

    ガラスチップ GLTシリーズ

    ムロオカ産業
    5,198税込5,718
    1個(8本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プラスチックチップで採取不可の溶剤等を採取できます。アダプターを使用してM's ITピペット及びM's DISPENSERに装着できます。
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付 スイコー

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付

    スイコー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ25A付材質ポリエチレン排水口内径25A
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    容量(μL)500
  • リフレクター投光器 EARTH MAN

    リフレクター投光器

    EARTH MAN
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
    用途夜間・暗い所での作業にセット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)適用電灯:250芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)電源タイプ電源コード式設置場所屋外用特殊用途防雨
  • ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所

    ファンシーSフックツイスト

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
  • ホームローリタンク用フタ スイコー

    ホームローリタンク用フタ

    スイコー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • G5000用ガラスチップ 三商

    G5000用ガラスチップ

    三商
    5,198税込5,718
    1個(10本)
    3日以内出荷
    溶材等を採取する際にお使い頂ける、ホウケイ酸ガラス製のチップです。
    種別G5000用チップ
  • ガラスチップ(G-5000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-5000N用)

    ケニス
    5,198税込5,718
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    22イグジスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
    ローターZAION
  • スーパーローリタンク用オレンジフタ スイコー

    スーパーローリタンク用オレンジフタ

    スイコー
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    オレンジ
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付 スイコー

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付

    スイコー
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ40A付材質ポリエチレン排水口内径40A
  • サイドガード : MP3 LT 500 i.e. 2014- Fehling (フェーリング)

    サイドガード : MP3 LT 500 i.e. 2014-

    Fehling (フェーリング)
    47,980税込52,778
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
    タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
  • ケースキャリア flex  : MP3 LT 500 i.e. Fehling (フェーリング)

    ケースキャリア flex : MP3 LT 500 i.e.

    Fehling (フェーリング)
    75,980税込83,578
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Piaggio MP3 LT 500 ie New ABS-ASR Sport-Business (M861) (2010-2014)
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 スイコー

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付

    スイコー
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ50A付材質ポリエチレン排水口内径50A注水口内径(mm)380
  • 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 カルディア

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    軽やかに力強く。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。
    ベアリング(数BB/ローラ―)6 / 1
  • スーパーローリタンク用黒フタ スイコー

    スーパーローリタンク用黒フタ

    スイコー
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所

    ファンシーSフックツイスト

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    軽量でカラフルです。
    用途一般商品の収納の吊り金具として。材質材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT) SMC

    LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 23エアリティ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    23エアリティ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
    材質(ボディ)マグネシウムローターZAION防水マグシールド
  • LTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    561,000税込617,100
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
  • 24 CERTATE CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    24 CERTATE CUSTOM BODY

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ。・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
    ベアリング(ボール/ローラー9/1
  • ガラス製チップ TGK(東京硝子器械)

    ガラス製チップ

    TGK(東京硝子器械)
    5,190税込5,709
    1箱(8本)
    12日以内出荷