水本機械製作所
ファンシーSフックツイスト
軽量でカラフルです。
用途
一般商品の収納の吊り金具として。
材質
材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280688
ALT-400P
849-0642
400
388
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280792
ALT-200GR
849-0632
200
188
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280810
ALT-500GR
849-0644
500
488
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281002
ALT-200B
849-0631
200
188
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください